vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chốt chêm KABA KD50-112, 1.2 mm | CR6HEY 41GC93

KABA Bộ chốt chêm KD50-112, 1.2 mm

Trong kho
Sản phẩm: CR6HEY phần: KD50-112Tham chiếu chéo: 41GC93

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€45.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bộ chốt chêm KABA KD50-113, 1.2/1.7 mm | CR6HEZ 41GC94 KD50-113€45.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABA Bộ chốt chêm KD50-112, 1.2 mm
€45.56 /đơn vị