Kaba E2031xsll62641 | Bộ khóa có thể lập trình Chrome hình trụ | 2zu99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khóa có thể lập trình KABA E2031XSLL62641 Chrome hình trụ | AC4GWK 2ZU99

KABA E2031XSLL62641 Khóa hình trụ có thể lập trình

Trong kho
Khoản mục: AC4GWK phần: E2031XSLL62641Tham chiếu chéo: 2ZU99
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
€866.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa điện tử không chìa khóa
quay lưng2.75 "
Kích thước Backset (In.)2-3/4
Tuổi thọ pinHơn 100,000 chu kỳ
Độ sâu2-13 / 16 "
Độ dày cửa1 3/8 đến 2 1/2 "
Đường mòn kiểm tra sự kiện1000
Kết thúcSatin Chrome
Xếp hạng hỏa hoạn3 giờ.
Chức năngNhập bằng ghi đè khóa
Lớp1
TayKhông cầm tay
Loại xử lýLever
Độ sâu bên trong2.25 "
Chiều cao bên trong8.875 "
Chiều rộng bên trong3.25 "
khóaTiêu chuẩn
Bàn phímKim loại, 12 nút
Kích thước mặt trước của chốt1 / 2 "
Chiều dài chốt1/2 Trong.
Tối đa Mã người dùng100
Phong cách gắn kếtTrụ
Số phím12
Nhiệt độ hoạt động. Phạm viVỏ phía trước -31 F đến +151 F
Độ sâu bên ngoài2-3 / 16 "
Chiều cao bên ngoài8 15 / 16 "
Chiều rộng bên ngoài3 5 / 16 "
Nguồn điện(3) Pin AA
Phụ cấp đầu vào có thời gian2 đến 20 giây
Kiểu100 Mã truy cập, Hình trụ
Thời tiết kháng
Chiều rộng3 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.77
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9032896085
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao bên ngoàiTuổi thọ pinĐộ sâuChiều rộng bên ngoàiNguồn điệnKiểuChiều rộngĐộ dày cửaGiá cả
KABA E2031BLL62641 Bộ khóa lập trình 100 người dùng | AB2QYD 1NEZ7 E2031BLL626418 15 / 16 "Lên đến 100,000 chu kỳ2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) Pin AA100 mã truy cập3 5 / 16 "1 3/8 đến 2 1/2 "€805.11
Bộ khóa có thể lập trình KABA E5031-XS-WL-626-41 Chrome hình trụ | AC4GWJ 2ZU97 E5031-XS-WL-626-418.875 "Lên đến 180,000 chu kỳ3-13 / 16 "3.375 "(4) Pin kiềm AA100 Mã truy cập, Hình trụ3.38 "1 3/4 đến 2 1/4 "€1,088.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABA E2031XSLL62641 Khóa hình trụ có thể lập trình
€866.11 /đơn vị