Kaba Ilco Ip-22-lh-du Trục trung gian | Bản lề xoay 40jk90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KABA ILCO IP-22-LH-DU PIVOT INTERMEDIATE PIVOT Bản lề trái Tay trái màu đồng sẫm | AH9LWJ 40JK90

KABA ILCO IP-22-LH-DU BẢN LỀ PIVOT TRUNG GIAN Bản lề tay trái Đồng đậm

Trong kho
Khoản mục: AH9LWJ phần: IP-22-LH-DU INTERMEDIATE PIVOTTham chiếu chéo: 40JK90
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
€32.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề xoay
Loại mangBanh
Kết thúcĐồng đen
phần cứngBao gồm
HolesVới
Lỗ trên lá5
Tải trọng125.0 lb
Vật chấtNhôm đúc
Gắn kếtBề mặt
Số lượng dây0
Sự định hướngTay trái
Phạm vi của chuyển động180 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống dây chằng: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSự định hướngGiá cả
KABA ILCO IP-10-LH-AL Bản lề xoay tay trái Nhôm trong suốt | AH9LWB 40JK83 IP-10-LH-ALNhômTay trái€58.59
Bản lề xoay KABA ILCO IP-10-RH-AL Nhôm trong suốt bên phải | AH9LWC 40JK84 IP-10-RH-ALNhômTay phải€55.26
KABA ILCO IP-10-LH-DU Bản lề trái tay trái màu đồng sẫm | AH9LWD 40JK85 IP-10-LH-DUĐồng đenTay trái€55.26
KABA ILCO IP-10-RH-DU Bản lề xoay tay phải màu đồng sẫm | AH9LWE 40JK86 IP-10-RH-DUĐồng đenTay phải€55.26
KABA ILCO IP-22-RH-AL TRUNG CẤP PIVOT Bản lề xoay Tay phải Nhôm trong suốt | AH9LWF 40JK87 PIVOT TRUNG GIAN IP-22-RH-ALNhômTay phải€32.66
KABA ILCO IP-22-RH-DU PIVOT INTERMEDIATE PIVOT Bản lề tay phải Màu đồng sẫm | AH9LWG 40JK88 PIVOT TRUNG GIAN IP-22-RH-DUĐồng đenTay phải€32.66
KABA ILCO IP-22-LH-AL TRUNG CẤP PIVOT Bản lề xoay Tay trái Nhôm trong suốt | AH9LWH 40JK89 PIVOT TRUNG GIAN IP-22-LH-ALNhômTay trái€32.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABA ILCO IP-22-LH-DU BẢN LỀ PIVOT TRUNG GIAN Bản lề tay trái Đồng đậm
€32.66 /đơn vị