Kaba Ilco Il-op-12-rh-du Bộ | Bản lề xoay 20vf13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KABA ILCO IL-OP-12-RH-DU SETS Offset Bản lề xoay nửa bề mặt 125 lb. | AG9LXX 20VF13

KABA ILCO IL-OP-12-RH-DU SETS Offset Bản lề Pivot Half Surface 125 lb.

Trong kho
Khoản mục: AG9LXX phần: IL-OP-12-RH-DU SETSTham chiếu chéo: 20VF13
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
€24.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề xoay
Loại mangBanh
Kết thúcĐồng đen
phần cứngBao gồm
Tải trọng125.0 lb
Vật chấtNhôm đúc
Gắn kếtMột nửa bề mặt
Sự định hướngKhông cầm tay
Phạm vi của chuyển động180 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống dây chằng: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcMụcTải trọngVật chấtGắn kếtSự định hướngGiá cả
KABA ILCO IL-OP-12-RH-AL SETS Offset Bản lề Pivot Half Surface 125 Lb. | AF7DDD 20VF11 BỘ IL-OP-12-RH-ALNhômNhômChênh lệch bản lề Pivot125 lbDiecast nhômMột nửa bề mặt-€24.44
KABA ILCO IL-OP-12-LH-AL SETS Offset Bản lề xoay nửa bề mặt 125 Lb. | AF7DDE 20VF12 BỘ IL-OP-12-LH-ALNhômNhômChênh lệch bản lề Pivot125 lbDiecast nhômMột nửa bề mặt-€24.44
KABA ILCO IL-OP-12-LH-DU SETS Offset Bản lề xoay nửa bề mặt 125 Lb. | AF7DDF 20VF14 BỘ IL-OP-12-LH-DUĐồng đenĐồng đenChênh lệch bản lề Pivot125 lbDiecast nhômMột nửa bề mặt-€24.44
KABA ILCO IL-OP-10-LH-AL FLUSH SETS Offset Pivot Bản lề Half Surface 125 Lb. | AF7DDG 20VF15 BỘ FLUSH IL-OP-10-LH-ALNhômNhômChênh lệch bản lề Pivot125 lbDiecast nhômMột nửa bề mặt-€26.26
KABA ILCO IL-OP-10-LH-DU FLUSH SETS Offset Pivot Bản lề Half Surface 125 Lb. | AF7DDH 20VF16 BỘ LỆNH IL-OP-10-LH-DUĐồng đenĐồng đenChênh lệch bản lề Pivot125 lbDiecast nhômMột nửa bề mặt-€26.26
KABA ILCO IL-OP-10-RH-AL BỘ FLUSH Offset Bản lề xoay nửa bề mặt 125 Lb. | AF7DDJ 20VF17 BỘ LỆNH IL-OP-10-RH-ALNhômNhômChênh lệch bản lề Pivot125 lbDiecast nhômMột nửa bề mặt-€26.26
BỘ FLUSH KABA ILCO IL-OP-10-RH-DU Offset Trục bản lề nửa bề mặt 125 Lb. | AF7DDK 20VF18 BỘ FLUSH IL-OP-10-RH-DUĐồng đenĐồng đenChênh lệch bản lề Pivot125 lbDiecast nhômMột nửa bề mặt-€26.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABA ILCO IL-OP-12-RH-DU SETS Offset Bản lề Pivot Half Surface 125 lb.
€24.44 /đơn vị