Kaba Ilco Il-kddh-4-blk | Giá đỡ cửa đòn bẩy 1 Inch Đen | 40jl02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ cửa có đòn bẩy KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK 1 inch Đen | AH9LWW 40JL02

KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK Tay Nắm Cửa 1 Inch Màu Đen

Trong kho
Khoản mục: AH9LWW phần: IL-KDDH-4-BLKTham chiếu chéo: 40JL02
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
€9.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChủ cửa đòn bẩy
Dia cơ sở.1"
MàuĐen
Kết thúcĐen
phần cứngBao gồm
Chiều cao1 55 / 64 "
Vật chấtKẽm đúc
Kiểu lắpGắn cửa
Chiếu4"
Chất liệu TipCao su
Chiều rộng1 39 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcChiều caoChiếuChiều rộngGiá cả
KABA ILCO IL-KDDH-4-AL Giá đỡ cửa đòn bẩy bằng nhôm trong suốt | AH9LWU 40JK99 IL-KDDH-4-ALSliverNhôm trong1 55 / 64 "4"1 39 / 64 "€9.38
Giá đỡ cửa đòn bẩy KABA ILCO IL-KDDH-4-DU 1 inch Đồng đen | AH9LWV 40JL01 IL-KDDH-4-DUnâuĐồng đen1 55 / 64 "4"1 39 / 64 "€9.14
KABA ILCO IL-KDDH-5-AL Giá đỡ cửa đòn bẩy Nhôm trong suốt 5 Inch | AH9LWX 40JL03 IL-KDDH-5-ALSliverNhôm trong5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "€11.88
Giá đỡ cửa đòn bẩy KABA ILCO IL-KDDH-5-DU 1 inch Đồng đen | AH9LWY 40JL04 IL-KDDH-5-DUnâuĐồng đen5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "€11.60
Giá đỡ cửa có đòn bẩy KABA ILCO IL-KDDH-5-BLK 1 inch Đen | AH9LWZ 40JL05 IL-KDDH-5-BLKĐenĐen5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "€11.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK Tay Nắm Cửa 1 Inch Màu Đen
€9.14 /đơn vị