Kaba Ilco Flb-58-18-al | Bu lông xả thủ công bằng nhôm dài 16-3/4 inch | 20vf07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KABA ILCO FLB-58-18-AL Bu lông xả bằng tay Nhôm 16-3 / 4 inch Chiều dài | AF7DDB 20VF07

KABA ILCO FLB-58-18-AL Chốt xả thủ công bằng nhôm Chiều dài 16-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7DDB phần: FLB-58-18-ALTham chiếu chéo: 20VF07
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
€10.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông xả bằng tay
Đầu bu lông Dia.1 / 2 "
Chiều dài bu lông12 "
Kết thúcNhôm
phần cứngBao gồm
Chiều cao1 7 / 64 "
Lỗ trên lá4
Chiều dài16.75 "
Vật chấtZinc
Loại hoạt độngCần gạt bằng tay
Kích thước ném5 / 8 "
Chiều rộng15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)45.09
Chiều rộng tàu (cm)22.23
Mã HS8301406030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcGiá cả
KABA ILCO FLB-58-18-DU Bu lông xả bằng tay Chiều dài 16-3 / 4 inch | AF7DDC 20VF08 FLB-58-18-DUĐồng đen€10.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KABA ILCO FLB-58-18-AL Chốt xả thủ công bằng nhôm Chiều dài 16-3/4 inch
€10.46 /đơn vị