K2 Thương mại Qdc214f689qs | Door Closer Dead Stop Giữ mở L 12 In | 2whg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

K2 PHẦN CỨNG THƯƠNG MẠI QDC214F689QS Cửa Đóng Đóng Cửa Chết Giữ Mở L 12 Trong | AC3URT 2WHG3

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC214F689QS Đóng Cửa Dừng Chết Giữ Mở L 12 In

Trong kho
Khoản mục: AC3URT phần: QDC214F689QSTham chiếu chéo: 2WHG3
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
€354.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDoor Closer
Loại cánh taySong song
Hiệu suất gần hơnHeavy Duty
Loại gần hơnĐiểm dừng chân
Chế độ hoạt động đóngHướng dẫn sử dụng
Giao cửaKhông cầm tay
Kết thúcNhôm
Chiều cao nhà ở2.5 "
Chiều dài nhà ở12 "
Chiều rộng nhà ở3.187 "
Tối đa Mở cửa180 Degrees
Phong cách gắn kếtTiêu chuẩn ba gói

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.8
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8302413000
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cánh tayChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởChiều rộng nhà ởGiá cả
K2 PHẦN CỨNG THƯƠNG MẠI QDC111R689 Cửa Closer Heavy Duty G1 | AE6BLJ 5PHG9 QDC111R689Tri đóng gói3.5 "12.187 "2.25 "€338.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC214F689QS Đóng Cửa Dừng Chết Giữ Mở L 12 In
€354.31 /đơn vị