Ks Kim loại chính xác 7142 | Thanh, Tròn, Đường kính 5/16 Inch, Chiều dài 36 Inch, Thép không gỉ, Gói 3 | 16nj06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KS PRECISION METALS 7142 Thanh, Tròn, Đường kính 5/16 Inch, Chiều dài 36 Inch, Thép không gỉ, Gói 3 | AF6GGR 16NJ06

K S PRECISION METALS 7142 Thanh, Tròn, Đường kính 5/16 inch, Chiều dài 36 inch, Thép không gỉ, Gói 3

Trong kho
Mặt hàng: AF6GGR phần: 7142Tham chiếu chéo: 16NJ06

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€43.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh tròn
Hợp kim Loại303
đường kính5 / 16 "
Dung sai đường kính+/- 0.003 "
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngRockwell
Chiều dài36 "
Dung sai chiều dài+/- 0.032 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.5 / 16 "
Kích cỡ gói3
Hình dạngTròn
tâm trạngĐùn
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hìnhB83-95
Độ bền kéo điển hình85 đến 95 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình30 đến 40 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7222200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Vật chấtGiá cả
KS PRECISION METALS 7140 Thanh, Tròn, Đường kính 1/4 Inch, Chiều dài 36 Inch, Thép không gỉ, Gói 4 | AF6GGQ 16NJ05 714036 "1 / 4 "Thép không gỉ€39.05
KS PRECISION METALS 7144 Thanh, Tròn, Đường kính 3/8 inch, Chiều dài 36 inch, Thép không gỉ, Gói 3 | AF6GGT 16NJ07 714436 "3 / 8 "Thép không gỉ€58.84
KS PRECISION METALS 87131 Thanh, Đường kính 1/16 Inch, Chiều dài 12 Inch, Thép không gỉ | CD7BAD 8713112 "1 / 16 "Thép không gỉ€7.53
RFQ
KS PRECISION METALS 87133 Thanh, Đường kính 3/32 Inch, Chiều dài 12 Inch, Thép không gỉ | CD7BAE 8713312 "3 / 32 "Thép không gỉ€9.59
RFQ
KS PRECISION METALS 87135 Thanh, Đường kính 1/8 inch, Chiều dài 12 inch, Thép không gỉ | CD7BAF 8713512 "1 / 8 "Thép không gỉ€6.17
RFQ
KS PRECISION METALS 87137 Thanh, Đường kính 3/16 Inch, Chiều dài 12 Inch, Thép không gỉ | CD7BAG 8713712 "3 / 16 "Thép không gỉ€6.86
RFQ
KS PRECISION METALS 87139 Thanh, Tròn, Đường kính 1/4 inch, Chiều dài 12 inch, Thép không gỉ | CD7BAH 8713912 "1 / 4 "Thép không gỉ€12.01
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

K S PRECISION METALS 7142 Thanh, Tròn, Đường kính 5/16 inch, Chiều dài 36 inch, Thép không gỉ, Gói 3
€43.23 /đơn vị