KE Safety M7600-led R | Cảnh Báo Nhấp Nháy 12-90v Dc 4 Watt Đỏ | 39f102 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KE AN TOÀN M7600-LED R Nhấp nháy cảnh báo 12-90V DC 4 Watt Đỏ | AC8AGY 39F102

K E SAFETY M7600-LED R Nhấp nháy cảnh báo 12-90V DC 4 watt Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC8AGY phần: M7600-LED RTham chiếu chéo: 39F102
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
€114.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảnh báo nhấp nháy
amps0.4
Màu cơ thểđỏ
Vật liệu cơ thểnhựa
Màuđỏ
Vẽ hiện tại0.13 đến 0.20A AC
Độ sâu5
đường kính3.25 "
Nhấp nháy mỗi phút84, 80, 100, Thay đổi, 120, 140
Chiều cao4.35
Xoay trục ngangđã sửa
Vật liệu vỏNhựa ABS
Đời sống đèn26,000 giờ
Loại đènLED
Thiết kế ống kínhDome
Lens Materialpolycarbonate
Gắn kếtĐinh ốc
Nhiệt độ hoạt động.-30 đến 50 độ C
Nguồn điện12 đến 90 VDC
Xêp hạngIP66
Xoay trục dọcđã sửa
điện áp12 90-VDC
Watts4
Chiều rộng5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)11.05
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8531200020
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Special Features: LED Vehicle Strobes Feature a Sealed Circuit Board, Reverse Polarity and Is Voltage Spike Protected. Multiple Flash Patterns Can Be Easily Selected By Changing The Jumper On The Power Control Board.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXêp hạngMàu cơ thểMàuWattsChiều rộngVẽ hiện tạiĐộ sâuđường kínhGiá cả
KE AN TOÀN M490-LED DCAP Cảnh báo Strobe 12-90V DC Màu hổ phách | AC8AGR 39F095 DCAP M490-LEDIP67hổ pháchhổ phách530.18 đến 0.24A AC32.25 "€133.09
KE SAFETY M490-LED DCBP Cảnh Báo Nhấp Nháy 12-90V DC Xanh | AC8AGT 39F096 DCBP M490-LEDIP67Màu xanh da trờiMàu xanh da trời530.18 đến 0.24A AC32.25 "€117.06
KE AN TOÀN M490-LED DC A Cảnh báo Nhấp nháy Mặt bích Màu hổ phách | AC8AGU 39F097 M490-LED DC MỘTIP67hổ pháchhổ phách530.18 đến 0.24A AC42.25 "€127.47
KE AN TOÀN M490-LED DC B Cảnh báo mặt bích nhấp nháy Xanh | AC8AGV 39F098 M490-LED DC BIP67Màu xanh da trờiMàu xanh da trời530.18 đến 0.24A AC42.25 "€108.66
KE AN TOÀN M7600-LED A Cảnh báo nhấp nháy 12-90V DC 4 Watt Màu hổ phách | AC8AGW 39F099 M7600-LED MỘTIP66hổ pháchhổ phách450.13 đến 0.20A AC53.25 "€145.41
KE AN TOÀN M7600-LED B Cảnh báo nhấp nháy 12-90V DC 4 Watt Xanh lam | AC8AGX 39F101 M7600-LED BIP66Màu xanh da trờiMàu xanh da trời450.13 đến 0.20A AC53.25 "€116.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

K E SAFETY M7600-LED R Nhấp nháy cảnh báo 12-90V DC 4 watt Đỏ
€114.11 /đơn vị