Loa Jw 770 Xd | Đèn pha an toàn Led đỏ 12 đến 110vac/dc | 40cr66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOA JW 770 XD Đèn LED chiếu sáng an toàn Red 12 đến 110VAC / DC | AH9LBX 40CR66

JW SPEAKER 770 XD Đèn LED chiếu điểm an toàn Màu đỏ 12 đến 110VAC/DC

Trong kho
Khoản mục: AH9LBX phần: 770 XDTham chiếu chéo: 40CR66
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
€186.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁnh sáng điểm an toàn
Màuđỏ
Vẽ hiện tại0.5 đến 0.1A AC
Độ sâu3-15 / 32 "
Chiều cao5 13 / 32 "
Vật liệu vỏPolycarbonate dẫn nhiệt
Loại đènLED
Thiết kế ống kínhMô hình chùm tia hình thang
Lens MaterialPolycarbonate chống tia cực tím
Gắn kếtphổ cập
Nguồn điện12 đến 110 VAC / DC
Xêp hạngIP69K
Chiều rộng5 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVẽ hiện tạiĐộ sâuNguồn điệnXêp hạngGiá cả
LOA JW 770 XD Đèn LED chiếu sáng điểm an toàn Trắng 12 đến 48VDC | AH9LBW 40CR65 XDUMX XDtrắng0.25 đến 0.1A DC2.25 "12 đến 48 VDCIP67€182.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JW SPEAKER 770 XD Đèn LED chiếu điểm an toàn Màu đỏ 12 đến 110VAC/DC
€186.24 /đơn vị