Jw Speaker 770 Blu | Đèn làm việc Led xanh 12 đến 48 Vac/dc | 40cr58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOA JW 770 BLU Đèn LED làm việc Màu xanh lam 12 đến 48 VAC / DC | AH9LBN 40CR58

JW SPEAKER Đèn LED làm việc 770 BLU Xanh lam 12 đến 48 VAC/DC

Trong kho
Mục: AH9LBN phần: 770 BLUTham chiếu chéo: 40CR58
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
€227.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn làm việc
MàuMàu xanh da trời
Vẽ hiện tại1.0 đến 0.2A AC
Độ sâu2.25 "
Chiều cao5 13 / 32 "
Vật liệu vỏPolycarbonate dẫn nhiệt
Loại đènLED
Thiết kế ống kínhHình dạng tia lũ
Lens MaterialPolycarbonate chống tia cực tím
Gắn kếtphổ cập
Nguồn điện12 đến 48 VAC / DC
Xêp hạngIP67
Chiều rộng5 43 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVẽ hiện tạiThiết kế ống kínhNguồn điệnGiá cả
LOA JW 770 XD Đèn LED làm việc Trắng 12 đến 48 VAC / DC | AH9LBP 40CR59 XDUMX XDtrắng1.0 đến 0.2A ACHình dạng tia lũ12 đến 48 VAC / DC€153.80
LOA JW 770 XD Đèn LED làm việc Mẫu chùm tia trắng | AH9LBQ 40CR60 XDUMX XDtrắng0.1A ACHình dạng tia lũ12 đến 48 VDC€162.09
LOA JW 770 XD Đèn LED làm việc Mẫu chùm tia trắng | AH9LBR 40CR61 XDUMX XDtrắng1.0 đến 0.2A ACMô hình chùm tia điểm12V€148.97
LOA JW 770 RED Đèn LED làm việc Red 12VAC / DC | AH9LBT 40CR62 770 ĐỎđỏ0.1A ACMô hình chùm tia điểm12 VAC / DC€298.82
LOA JW 770 XD Đèn LED Công việc Trắng 1.0 đến 0.2A AC | AH9LBU 40CR63 XDUMX XDtrắng1.0 đến 0.2A ACMô hình chùm tia hình thang12 đến 48 VAC / DC€145.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JW SPEAKER Đèn LED làm việc 770 BLU Xanh lam 12 đến 48 VAC/DC
€227.77 /đơn vị