Justrite 915702 | Cửa, Chống cháy, Kích thước 60 inch, Trống 6-16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cửa JUSTRITE 915702, Chống cháy, Kích thước 60 inch, Trống 6-16 | CD8DCA

JUSTRITE 915702 Cửa, Chống cháy, Kích thước 60 inch, Trống 6-16

Trong kho
Khoản mục: CD8DCA phần: 915702
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
€2,619.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa
MàuKhúc xương
Chiều cao cửa80 "
Bản lề cửaBản Lề Trái 24", Bản Lề Phải 36"
Loại cửaLửa đánh giá
Chiều rộng cửa60 "
Chiều cao bên ngoài80 "
Chiều rộng bên ngoài60 "
Chiều cao bên trong79 "
Chiều rộng bên trong59 "
Vật chấtThép
Số lượng cửa2
Bảng thông số sản phẩmjustrite-915702.pdf
UPC697841168336

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Nâng cấp lên cửa đôi 60 inch (1524 mm) với bộ khóa có khóa, được liệt kê UL và có thêm khoảng trống cho pallet, IBC và các mặt hàng lớn hơn. Để sử dụng trên tủ khóa chống cháy 6 đến 16 trống, 2 và 4 giờ, cửa bên phải 36 inch (914 mm) đóng vai trò là lối vào dành cho nhân viên, trong khi cửa bên trái 24 inch (610 mm) cửa bên mở từ bên trong để nạp thùng phuy. Nửa cửa lớn bao gồm cửa đóng và không tự mở. Phụ kiện này phải được mua cùng với tủ khóa để đảm bảo lắp đặt đúng cách và/hoặc được FM phê duyệt.

Tính năng, đặc điểm:

  • Dành cho các ứng dụng tủ khóa yêu cầu cửa lớn hơn
  • Bao gồm pallet và kho lưu trữ IBC

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBản lề cửaLoại cửaChiều rộng cửaChiều rộng bên trongSố lượng cửaGiá cả
Cửa JUSTRITE 915701, Không Cháy, Kích Thước 54 Inch, Trống 6-16 | CD8DBZ 915701ĐúngKhông cháy54 "53 "1€1,911.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 915702 Cửa, Chống cháy, Kích thước 60 inch, Trống 6-16
€2,619.27 /đơn vị