JUSTRITE 915205 Lưới sợi thủy tinh có lớp lót bể phốt cho tủ khóa an toàn ngoài trời, lớp lót bể phốt, 6 trống
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ghê tai |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 53 " |
vật liệu lưới | Sợi thủy tinh |
Chiều cao | 3" |
Bảng thông số sản phẩm | justrite-915205.pdf |
Chiều rộng | 77 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.