JUSTRITE 915001 Đường dốc chất hàng bằng thép, Tủ khóa 2 thùng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đang tải đường dốc |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Sơn |
Để sử dụng với | Chỉ với 2 Trống, 52 cu. ft. Tủ khóa |
Chiều cao | 14 " |
Chiều dài | 120 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng trống | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | justrite-915001.pdf |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 135 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Để sử dụng với | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
915003 | 4, 6, 9, 12 và 16 Trống, 105, 205, 296, 387, 506 cu ft. | 8" | 88 " | €2,940.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.