JUSTRITE 912121 Tủ khóa an toàn bên ngoài có tính năng chống cháy nổ, chống cháy 2 giờ, 12 trống
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | tủ khóa an toàn |
Sức chứa | 12000 lbs. |
Màu | Khúc xương |
Chiều cao cửa | 80 " |
Bản lề cửa | Còn lại |
Loại cửa | Lửa đánh giá |
Chiều rộng cửa | 42 " |
Dung lượng trống | 55 gal. |
Bảo vệ môi trương | NEPA 1, NEPA 30 |
Chiều sâu bên ngoài | 119 " |
Chiều cao bên ngoài | 99 " |
Chiều rộng bên ngoài | 88 " |
Độ sâu bên trong | 101.5 " |
Chiều cao bên trong | 82.5 " |
Chiều rộng bên trong | 77.5 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 1 |
Kích thước bảng | (2) 48" x 48" |
Bảng thông số sản phẩm | justrite-912121.pdf |
Khả năng lưu trữ | 376 cu. Trong. |
Dung tích bể chứa | 221 gal. |
Độ sâu bể phốt | 7" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2297.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 246.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 302.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 223.52 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu bể phốt | Sức chứa | Chiều cao cửa | Độ sâu bên trong | Chiều cao bên trong | Chiều rộng bên trong | Khả năng lưu trữ | Dung tích bể chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912020 | 13.5 " | 2000 lbs. | 51 " | 29.5 " | 54 " | 53.5 " | 49 cu. Trong. | 88 gal. | €22,718.18 | RFQ
| |
912021 | 13.5 " | 2000 lbs. | 51 " | 29.5 " | 54 " | 53.5 " | 49 cu. Trong. | 88 gal. | €24,455.45 | RFQ
| |
912040 | 7" | 4000 lbs. | 51 " | 53.5 " | 60.5 " | 53.5 " | 100 cu. Trong. | 80 gal. | €25,390.91 | RFQ
| |
912041 | 7" | 4000 lbs. | 51 " | 53.5 " | 60.5 " | 53.5 " | 100 cu. Trong. | 80 gal. | €29,266.36 | RFQ
| |
912060 | 7" | 6000 lbs. | 80 " | 53.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 198 cu. Trong. | 116 gal. | €29,266.36 | RFQ
| |
912061 | 7" | 6000 lbs. | 80 " | 53.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 198 cu. Trong. | 116 gal. | €31,939.09 | RFQ
| |
912090 | 7" | 9000 lbs. | 80 " | 77.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 287 cu. Trong. | 168 gal. | €35,146.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.