Justrite 891222 | Tủ An Toàn Chống Ăn Mòn 12 Gallon Xanh | 4kpx3 | Raptor Supplies Việt Nam
JUSTRITE 891222 Tủ An Toàn Chống Ăn Mòn, Tự Đóng, 1 Kệ, 12 Gallon, Kích Thước 889 x 591 x 457mm | AD8KGT JCB8912221, 8912221

JUSTRITE 891222 Tủ An Toàn Chống Ăn Mòn, Tự Đóng, 1 Kệ, 12 Gallon, Kích Thước 889 x 591 x 457mm

Trong kho
Khoản mục: AD8KGT phần: 891222Tham chiếu chéo: JCB8912221, 8912221

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,816.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTủ an toàn
Kệ điều chỉnh
Sức chứa12 gal.
MàuMàu xanh da trời
Loại cửaTự đóng cửa
Chiều sâu bên ngoài18 "
Chiều cao bên ngoài35 "
Chiều rộng bên ngoài23.25 "
Kết thúcSơn tĩnh điện
Độ sâu bên trong14.6 "
Chiều cao bên trong30.5 "
Chiều rộng bên trong20 "
Vật chấtThép
Chất liệu dày18 ga.
Kiểu lắpTiêu chuẩn
Số lượng cửa1
Số lượng kệ1
Số lượng Pallet2
Bảng thông số sản phẩmjustrite-891222.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 56.7
Chiều cao tàu (cm)91.44
Chiều dài tàu (cm)53.34
Chiều rộng tàu (cm)66.04
Mã HS94032080900
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Môi trường nghiên cứu sử dụng nhiều loại hóa chất khác nhau có yêu cầu bảo quản đặc biệt. Cho dù sử dụng axit, bazơ hay dung môi, điều quan trọng là các chất lỏng không tương thích phải được tách biệt để tránh các vụ nổ hoặc hỏa hoạn thảm khốc. Cần xem lại SDS (Bảng dữ liệu an toàn) để xác định các đặc tính hóa học và phương pháp bảo quản được khuyến nghị. Tủ có mặt bàn và tủ Compac cho phép bạn tùy chỉnh khu vực làm việc của mình và tận dụng tối đa không gian có sẵn. Cho dù bổ sung thêm không gian lưu trữ hiện có hay cung cấp hóa chất sẵn có tại các vị trí trạm làm việc, những chiếc tủ có kích thước nhỏ hơn này đều là giải pháp khi không gian chật hẹp. Tủ an toàn chất ăn mòn bằng thép xanh Justrite có tính năng an toàn chất lượng tương tự như tủ an toàn chất dễ cháy. Tất cả các mẫu đều có kết cấu tường đôi, lỗ thông hơi kép, kết nối dây nối đất, kệ có thể điều chỉnh, ngưỡng cửa chống rò rỉ, cửa tự chốt ba điểm và chân cân bằng. (Các) cửa tự đóng sẽ tự động đóng và chốt khi dây nóng chảy ở nhiệt độ 165°F (74°C) trong điều kiện cháy. Cơ chế tự đóng kín, độc đáo giúp truy cập vào nội dung mà không bị cản trở. Ngoài ra, chúng còn bao gồm các khay polyetylen được gắn vào kệ thép mạ kẽm và một lớp lót polyetylen riêng biệt để ngăn chặn các hóa chất mạnh ở đáy bể chứa. Dễ dàng tháo lớp lót để làm sạch nhanh chóng các giọt nước và rò rỉ. Lớp sơn tĩnh điện hoàn toàn bằng epoxy, từ trong ra ngoài, giúp tăng khả năng kháng hóa chất. Các mẫu Tự Đóng đáp ứng OSHA, NFPA 30, NFPA 1 và Bộ luật Phòng cháy Quốc tế. Tủ được FM phê duyệt và được bảo hành XNUMX năm.

Tính năng, đặc điểm:

  • Lưu trữ chất ăn mòn một cách an toàn ngay cả khi không gian trống ở mức tối thiểu
  • Cung cấp các tính năng an toàn chất lượng tương tự như tủ đựng chất dễ cháy
  • FM đã được phê duyệt
  • Bảo hành XNUMX năm

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cửaGiá cả
Tủ An Toàn Chống Ăn Mòn JUSTRITE 891202, Đóng Bằng Tay 1 Cửa, Dung Tích 45L, Kích Thước 889 x 591 x 457mm | AA6ABF JCB8912021, 8912021 891202Hướng dẫn sử dụng€1,780.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 891222 Tủ An Toàn Chống Ăn Mòn, Tự Đóng, 1 Kệ, 12 Gallon, Kích Thước 889 x 591 x 457mm
€1,816.57 /đơn vị