Justrite 883604 | Tủ an toàn dễ cháy dưới tủ hút, 23 gallon, kích thước 36 inch | Raptor Supplies Việt Nam
JUSTRITE 883604 Tủ An Toàn Chống Cháy, 23 Gallon, 1 Kệ, 2 Cửa, Kích Thước 36 Inch, Bạc | CD8CNM

JUSTRITE 883604 Tủ An Toàn Chống Cháy, 23 Gallon, 1 Kệ, 2 Cửa, Kích Thước 36 Inch, Bạc

Trong kho
Khoản mục: CD8CNM phần: 883604

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€3,150.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTủ an toàn chất lỏng dễ cháy
Kệ điều chỉnh
Sức chứa23 gal.
MàuGói Bạc
Loại cửaHướng dẫn sử dụng
Bảo vệ môi trươngNEPA 30
Chiều sâu bên ngoài21.625 "
Chiều cao bên ngoài35.75 "
Chiều rộng bên ngoài36 "
Độ sâu bên trong18.3 "
Chiều cao bên trong26.5 "
Chiều rộng bên trong32.8 "
Vật chấtThép
Chất liệu dày18 ga.
Số lượng cửa2
Số lượng kệ1
Bảng thông số sản phẩmjustrite-883604.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 83.7
Chiều cao tàu (cm)101.6
Chiều dài tàu (cm)66.04
Chiều rộng tàu (cm)99.06
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Giữ các chai hóa chất trong tủ hút là một rủi ro về an toàn. Justrite chắc chắn? Tủ an toàn dưới tủ hút EX có cửa đóng thủ công được thiết kế để lưu trữ và thông gió an toàn và tuân thủ quy tắc của dung môi và chất lỏng dễ cháy trong môi trường phòng thí nghiệm ở các trường cao đẳng, đại học, cơ sở R&D dược phẩm, v.v. Tủ màu vàng có thể chứa 19 gal (72 L) chất lỏng dễ cháy và đặt vừa dưới tủ hút hóa chất, băng ghế và quầy. Nó có thiết kế tiện dụng với phần đá ngón chân cao 4 inch, sâu 3 inch (cao 102 mm, sâu 77 mm), giúp người xử lý hóa chất dễ dàng duy trì khoảng cách thích hợp hơn. Kích thước bên ngoài của nó là 35.75 inch H x 30 inch W x 21.625 inch D (908 mm H x 762 mm W x 549 mm D); chiều cao 35.75 inch (908 mm) của nó bao gồm các bộ cân bằng chân được lắp đặt và mở rộng 5/8 inch (15.9 mm). Mô hình này được chế tạo bằng tường đôi bằng thép dày 18 thước (1 mm) chắc chắn, có không gian cách nhiệt 1.5 inch (38 mm) để chống cháy. Cấu trúc được hàn hoàn toàn, không có đinh tán, giữ hình vuông của thiết bị để có tuổi thọ cao hơn và mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn trong đám cháy do các khe hở không khí được giảm bớt. Cửa tự chốt, đóng bằng tay, hiệu suất cao (an toàn, thép không gỉ 3 điểm) mở hết 180 độ và đóng chắc chắn để bảo vệ tối đa trong điều kiện hỏa hoạn khi được đẩy đóng. Bản lề đàn piano liên tục đảm bảo cửa đóng êm ái mọi lúc. Để tăng cường bảo mật, mỗi tủ đều có khóa U-Loc cải tiến. tay cầm không cần xoay bằng tay để gài chốt bắt buộc. Tủ bao gồm ổ khóa trụ và bộ chìa khóa hoặc bạn có thể lựa chọn sử dụng ổ khóa của riêng mình. Cảnh báo nguy hiểm? nhãn cảnh báo phản chiếu có nội dung "DỄ CHÁY - GIỮ CHÁY CHÁY" có thể nhìn thấy rõ trong điều kiện hỏa hoạn hoặc khi mất điện khi được chiếu sáng bằng đèn pin. Mô hình này có một SpillSlope bằng thép mạ kẽm đã được cấp bằng sáng chế. kệ được thiết kế để hướng chất lỏng tràn ra phía sau và phía dưới vào bể chứa đã được kiểm tra rò rỉ 2 inch (51 mm) đáp ứng các yêu cầu của EPA. Có thể điều chỉnh ở tâm 3 inch (76 mm), tất cả các kệ SpillSlope đều đáp ứng tiêu chuẩn ANSI MH28.1 với tải trọng cho phép an toàn 350 lb (159 kg). Giá treo kệ được hàn khóa liên động với kệ để mang lại sự ổn định tối đa mà không bị mất giá đỡ mỏng manh. Để thay thế các kệ, hãy sử dụng mẫu 29951. Tủ còn có các lỗ thông hơi trên tường phía sau với thiết bị chống cháy tích hợp và đầu nối đất để liên kết điện trực tiếp với tủ hút hóa chất. Lớp sơn tĩnh điện epoxy / polyester không chì bền bỉ của nó mang lại khả năng kháng hóa chất tuyệt vời từ trong ra ngoài, cũng như giảm thiểu tác động của sự ăn mòn và độ ẩm. Justrite cung cấp hơn 300 mẫu tủ an toàn có dung tích từ 4 đến 115 gal (15 đến 435-L), để đáp ứng nhiều yêu cầu linh hoạt về an toàn, tuân thủ và lưu trữ. Dòng tủ chống cháy dưới tủ hút của chúng tôi có bốn chiều rộng từ 24 in (610 mm) đến 48 in (1219 mm). Tủ một cửa được cung cấp với tùy chọn bản lề trái hoặc phải để vận hành dễ dàng. Tất cả các tủ Justrite đều được bảo hành 10 năm. Mô hình này đã được kiểm tra và phê duyệt bởi FM Approvals.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaMàuLoại cửaĐộ sâu bên trongChiều rộng bên trongSố lượng cửaGiá cả
JUSTRITE 882410 Tủ An Toàn Chống Cháy, 15 Gallon, 1 Kệ, 1 Cửa, Đóng Bằng Tay, Màu Vàng | AA4ZZW 13M494 88241015 gal.Màu vàngHướng dẫn sử dụng18.3 "20.8 "1€2,853.64
JUSTRITE 882430 Tủ An Toàn Chống Cháy, 1 Kệ, 1 Cửa, Tự Đóng, 15 Gallon, 1 Kệ, 1 Cửa, Màu Vàng | AA4ZZX 13M495 88243015 gal.Màu vàngTự đóng cửa18.3 "20.8 "1€3,427.70
JUSTRITE 882400 Tủ An Toàn Chống Cháy, 15 Gallon, 1 Kệ, 1 Cửa, Size 24 Inch, Màu Vàng | CD8CLZ 88240015 gal.Màu vàngHướng dẫn sử dụng18.3 "20.8 "1€2,505.49
JUSTRITE 882404 Tủ An Toàn Chống Cháy, 15 Gallon, 1 Kệ, 1 Cửa, Kích Thước 24 Inch, Bạc | CD8CMA 88240415 gal.Gói BạcHướng dẫn sử dụng18.3 "20.8 "1€2,887.50
JUSTRITE 882407 Tủ An Toàn Chống Cháy, 15 Gallon, 1 Kệ, 1 Cửa, Kích Thước 24 Inch, Ánh Sáng Trung Tính | CD8CMB 88240715 gal.Mau trăng NgaHướng dẫn sử dụng18.3 "20.8 "1€2,856.00
JUSTRITE 882414 Tủ An Toàn Chống Cháy, 15 Gallon, 1 Kệ, 1 Cửa, Kích Thước 24 Inch, Bạc | CD8CMC 88241415 gal.Gói BạcHướng dẫn sử dụng18.3 "20.8 "1€2,887.50
JUSTRITE 882417 Tủ An Toàn Chống Cháy, 15 Gallon, 1 Kệ, 1 Cửa, Kích Thước 24 Inch, Ánh Sáng Trung Tính | CD8CMD 88241715 gal.Mau trăng NgaHướng dẫn sử dụng18.3 "20.8 "1€2,856.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 883604 Tủ An Toàn Chống Cháy, 23 Gallon, 1 Kệ, 2 Cửa, Kích Thước 36 Inch, Bạc
€3,150.00 /đơn vị