Sử dụng Accuflow 2.5 gal (9 L) Justrite màu vàng DOT Loại II đáng tin cậy và đáng tin cậy này? Thùng an toàn bằng thép có thanh cuộn (model 7325220) để vận chuyển nhiên liệu diesel trên đường và làm thùng an toàn để phân phối nhiên liệu tại chỗ. Vận chuyển dầu diesel là cần thiết trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn ở nông nghiệp, xây dựng và khai thác mỏ. Việc tuân thủ các quy định của Bộ Giao thông Vận tải (DOT) về vận chuyển dầu diesel trên đường trở nên đơn giản hơn với hộp an toàn Loại II tuân thủ DOT của Justrite, lý tưởng cho các thiết bị chạy bằng nhiên liệu diesel từ xa. Bình an toàn này được làm bằng thép, có chiều cao bên ngoài là 12.7 in (305 mm), đường kính ngoài là 11.75 in (298 mm) và lỗ đổ đầy là 1.68 in (43 mm). Ống kim loại đi kèm dài 9 inch (229 mm) và có đường kính ngoài 625 inch (16 mm). Model 7325220 nặng 10.3 lb (4.7 kg) và là một trong bốn tùy chọn lon an toàn DOT màu vàng có sẵn từ Justrite. Safe-Squeeze độc quyền của AccuFlow? cơ chế kích hoạt mở vòi được dẫn động bằng piston và van xả chân không để rót không bị dính, nhanh và chính xác. Nhả tay cầm để đóng van ngay lập tức và bảo vệ khỏi sự cố tràn. Các tính năng an toàn tích hợp bao gồm thiết bị chống cháy bằng thép không gỉ bên trong để tản nhiệt ngăn ngừa đánh lửa ngược, nắp tự đóng, kín khít tự động thoát khí ở áp suất từ 3 đến 5 psig (0.2 đến 0.35 bar) và các thanh cuộn nặng để bảo vệ vòi . Bên ngoài hộp an toàn bao gồm một vùng ID lớn để ghi và xác định nội dung nhằm tránh sử dụng sai hoặc trộn lẫn các sản phẩm không tương thích. Model 7325220 được FM phê duyệt và được bảo hành giới hạn 10 năm. Nó đáp ứng các yêu cầu tuân thủ HM-181 và OSHA; tuân thủ mã NFPA 30; có được Liên Hợp Quốc (UN) phê duyệt đánh dấu 1A1/Y1.2/100; và là container được chấp nhận theo CARB. Hộp vận chuyển và phân phối tuân thủ DOT Khi ở chế độ di chuyển, giá đỡ giữ được buộc vào nắp bằng vít siết dễ nắm để ngăn hơi thoát ra và tràn ra trong quá trình vận chuyển. Thùng có một khung liên kết dễ nóng chảy có thể dễ dàng gắn vào khi sử dụng để vận chuyển nhiên liệu. Trong trường hợp nhiệt độ quá cao hoặc điều kiện cháy nổ, dây nóng chảy sẽ tan chảy ở nhiệt độ 165°F (74°C). Điều này cho phép nắp thoát hơi và giảm áp suất, ngăn chặn sự tích tụ áp suất nguy hiểm có thể dẫn đến vỡ hoặc nổ. Khi khung liên kết cầu chảy được tháo ra, lon hoạt động như một lon an toàn tiêu chuẩn và không nên được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu. Đặt các hộp an toàn DOT ở chế độ sử dụng để phân phối nhiên liệu tại chỗ. Khi khung từ tính buộc được nới lỏng, nó sẽ nằm trên đầu hộp, giúp các bộ phận không bị thất lạc.
Tính năng, đặc điểm:
- Thùng an toàn 2.5 gal (9 L) chất lượng cao để vận chuyển chất lỏng dễ cháy trong xe thương mại và phân phối nhiên liệu tại chỗ
- Đáp ứng các quy định của DOT về vận chuyển nhiên liệu diesel trên đường
- Thanh cuộn chịu lực cao bảo vệ vòi khỏi bị hư hại khi rơi
- Kích thước hộp 12.7 inch H x 11.75 inch OD (305 mm H x 298 mm OD)
- Ống dẫn kim loại linh hoạt 9 in L x 5/8 in OD (229 mm L x 16 mm OD) hỗ trợ vòi phun nhiên liệu diesel
- Tuân thủ DOT, HM-181, UN 1A1/Y1.2/100, CARB, OSHA và Mã 30 của NFPA; FM đã được phê duyệt