Justrite 7220420 | Can An Toàn, Loại Ii, Cao 13-1/4 Inch, Màu Xanh Lá Cây | 3nkl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 7220420 Can an toàn, Ống kim loại 5/8 inch, Loại II, Cao 13-1/4 inch, Màu xanh lá cây | AD2DTX 3NKL2

JUSTRITE 7220420 Bình an toàn, ống kim loại 5/8 inch, loại II, cao 13-1/4 inch, màu xanh lá cây

Trong kho
Mặt hàng: AD2DTX phần: 7220420Tham chiếu chéo: 3NKL2
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
€184.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoại II có thể an toàn
Sức chứa2 gal.
Màumàu xanh lá
Bảo vệ môi trươngNEPA 30
Điền kích thước lỗ đổ1.68 "
Kết thúcSơn tĩnh điện
Chiều cao13.25 "
Chiều dài ống9"
Ống ngoài Dia.0.625 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.9.5 "
Bảng thông số sản phẩmjustrite-7220420.pdf
UPC697841140509
Được dùng choDầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS7310290050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Vượt xa hơn sự bảo vệ và tuân thủ với sự tiện lợi bổ sung của AccuFlow? với Safe-Squeeze? kích hoạt để đổ an toàn và có kiểm soát. Hệ thống kiểm soát dòng chảy theo tỷ lệ và đa dạng được cấp bằng sáng chế của Justrite Safe-Squeeze? trigger cung cấp cho bạn phương tiện để điều chỉnh tốc độ dòng chảy khi xử lý chất lỏng dễ cháy. Cổng đổ đầy với cần nâng tiện dụng giúp đổ đầy dễ dàng. Vòi ống kim loại dài 9" (229 mm) linh hoạt giúp kiểm soát việc đổ vào các lỗ nhỏ. Được làm từ thép phủ cao cấp, mỗi lon đều được kiểm tra áp suất để đảm bảo chất lượng. Lớp sơn tĩnh điện bền chắc chống lại hóa chất và đáp ứng nhu cầu sử dụng nghiêm ngặt. Thiết bị chống cháy bằng thép không gỉ được trang bị trong tất cả các hộp an toàn Justrite sẽ tản nhiệt để ngăn chặn hiện tượng đánh lửa ngược. Nắp kín có tính năng giảm áp suất dương tự động thoát ra từ 3 đến 5 psig (0.2 đến 0.35 bar) để bảo vệ khỏi cháy nổ. ID nhãn lớn vùng cung cấp không gian viết cho các nội dung nhận dạng, vị trí bộ phận hoặc tên người dùng cá nhân. Tất cả các kích cỡ lon đều có thêm dung lượng để thêm dầu động cơ hai kỳ hoặc các chất phụ gia khác. Cần nâng tiện dụng mở rộng vòi tự đóng để dễ dàng đổ đầy. Thiết bị chống cháy bằng thép không gỉ có chiều dài giúp tản nhiệt và cho phép đưa vòi phun sâu hơn, an toàn hơn khi đổ đầy.Trải nghiệm lợi ích của hộp an toàn AccuFlow® Loại II của Justrite, có nhiều màu sắc và phù hợp để lưu trữ chất lỏng dễ cháy. Điều này giúp xác định các chất lỏng cụ thể và tránh các lỗi tốn kém khi sử dụng nhiều chất lỏng tại nơi làm việc. Được chứng nhận bởi FM và UL/ULC, lon an toàn Justrite cũng đáp ứng các yêu cầu của OSHA và NFPA, đồng thời được bảo hành XNUMX năm.

Tính năng, đặc điểm:

  • Mã màu tránh tai nạn
  • Thiết bị chống cháy bằng thép không gỉ ngăn chặn sự đánh lửa ngược
  • Dễ dàng sử dụng Safe-Squeeze? kích hoạt để đổ có kiểm soát
  • Hai lỗ mở; một để đổ theo mục đích, một với cần nâng được thiết kế tiện dụng để đổ đầy dễ dàng
  • Được phê duyệt bởi FM, UL/ULC và TUV; cũng đáp ứng các yêu cầu của OSHA và NFPA

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều caoỐng ngoài Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
JUSTRITE 7225420 Can an toàn, Ống kim loại 5/8 inch, Loại II, Cao 12 inch, Màu xanh lá cây | AA4ZZL 13M485 72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€200.87
JUSTRITE 7250420 Can an toàn, Ống kim loại 5/8 inch, Loại II, Cao 17-1/2 inch, Màu xanh lá cây | AA4ZZN 13M487 72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€205.64
JUSTRITE 7250430 Can an toàn, Ống kim loại 1 inch, Loại II, Cao 17-1/2 inch, Màu xanh lá cây | AD2DTD 3NKH8 72504305 gal.17.5 "1"11.75 "€191.52
JUSTRITE 7225430 Can an toàn, Ống kim loại 1 inch, Loại II, Cao 12 inch, Màu xanh lá cây | AD2DTF 3NKJ2 72254302.5 gal.12 "1"11.75 "€198.70
JUSTRITE 7210420 Can an toàn, Ống kim loại 5/8 inch, Loại II, Cao 10-1/2 inch, Màu xanh lá cây | AD2DTU 3NKK5 72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€190.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 7220420 Bình an toàn, ống kim loại 5/8 inch, loại II, cao 13-1/4 inch, màu xanh lá cây
€184.10 /đơn vị