Justrite 7220220 | An toàn Loại Ii Can Vàng Chiều cao 13-1/4 Inch | 3nkl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 7220220 Can an toàn, Ống kim loại 5/8 inch, Loại II, Cao 13-1/4 inch, Màu vàng | AD2DTY JCN7220220, 7220220Z

JUSTRITE 7220220 Bình an toàn, ống kim loại 5/8 inch, loại II, cao 13-1/4 inch, màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AD2DTY phần: 7220220Tham chiếu chéo: JCN7220220, 7220220Z
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
€193.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoại II có thể an toàn
Sức chứa2 gal.
MàuMàu vàng
Bảo vệ môi trươngNEPA 30
Điền kích thước lỗ đổ1.68 "
Kết thúcSơn tĩnh điện
Chiều cao13.25 "
Chiều dài ống9"
Ống ngoài Dia.0.625 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.9.5 "
Bảng thông số sản phẩmjustrite-7220220.pdf
Được dùng choDầu diesel

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.31
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS73102990000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Vượt xa hơn sự bảo vệ và tuân thủ với sự tiện lợi bổ sung của AccuFlow? với Safe-Squeeze? kích hoạt để đổ an toàn và có kiểm soát. Hệ thống kiểm soát dòng chảy theo tỷ lệ và đa dạng được cấp bằng sáng chế của Justrite Safe-Squeeze? trigger cung cấp cho bạn phương tiện để điều chỉnh tốc độ dòng chảy khi xử lý chất lỏng dễ cháy. Cổng đổ đầy với cần nâng tiện dụng giúp đổ đầy dễ dàng. Vòi ống kim loại dài 9" (229 mm) linh hoạt giúp kiểm soát việc đổ vào các lỗ nhỏ. Được làm từ thép phủ cao cấp, mỗi lon đều được kiểm tra áp suất để đảm bảo chất lượng. Lớp sơn tĩnh điện bền chắc chống lại hóa chất và đáp ứng nhu cầu sử dụng nghiêm ngặt. Thiết bị chống cháy bằng thép không gỉ được trang bị trong tất cả các hộp an toàn Justrite sẽ tản nhiệt để ngăn chặn hiện tượng đánh lửa ngược. Nắp kín có tính năng giảm áp suất dương tự động thoát ra từ 3 đến 5 psig (0.2 đến 0.35 bar) để bảo vệ khỏi cháy nổ. ID nhãn lớn vùng cung cấp không gian viết cho các nội dung nhận dạng, vị trí bộ phận hoặc tên người dùng cá nhân. Tất cả các kích cỡ lon đều có thêm dung lượng để thêm dầu động cơ hai kỳ hoặc các chất phụ gia khác. Cần nâng tiện dụng mở rộng vòi tự đóng để dễ dàng đổ đầy. Thiết bị chống cháy bằng thép không gỉ có chiều dài giúp tản nhiệt và cho phép đưa vòi phun sâu hơn, an toàn hơn khi đổ đầy.Trải nghiệm lợi ích của hộp an toàn AccuFlow® Loại II của Justrite, có nhiều màu sắc và phù hợp để lưu trữ chất lỏng dễ cháy. Điều này giúp xác định các chất lỏng cụ thể và tránh các lỗi tốn kém khi sử dụng nhiều chất lỏng tại nơi làm việc. Được chứng nhận bởi FM và UL/ULC, lon an toàn Justrite cũng đáp ứng các yêu cầu của OSHA và NFPA, đồng thời được bảo hành XNUMX năm.

Tính năng, đặc điểm:

  • Mã màu tránh tai nạn
  • Thiết bị chống cháy bằng thép không gỉ ngăn chặn sự đánh lửa ngược
  • Dễ dàng sử dụng Safe-Squeeze? kích hoạt để đổ có kiểm soát
  • Hai lỗ mở; một để đổ theo mục đích, một với cần nâng được thiết kế tiện dụng để đổ đầy dễ dàng
  • Được phê duyệt bởi FM, UL/ULC và TUV; cũng đáp ứng các yêu cầu của OSHA và NFPA

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều caoỐng ngoài Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
JUSTRITE 7225220 Can an toàn, Ống kim loại 5/8 inch, Loại II, Cao 12 inch, Màu vàng | AA4ZZG 13M481 72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€216.17
JUSTRITE 7250220 Can an toàn, Ống kim loại 5/8 inch, Loại II, Cao 17-1/2 inch, Màu vàng | AA4ZZM 13M486 72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€199.45
JUSTRITE 7225230 Can an toàn, Ống kim loại 1 inch, Loại II, Cao 12 inch, Màu vàng | AD2DTG JCN7225230, 7225230Z 72252302.5 gal.12 "1"11.75 "€208.45
JUSTRITE 7210220 Can an toàn, Ống kim loại 5/8 inch, Loại II, Cao 10-1/2 inch, Màu vàng | AD2DTV JCN7210220, 7210220Z 72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€195.05
JUSTRITE 7250230 Can an toàn, Ống kim loại 1 inch, Loại II, Cao 17-1/2 inch, Màu vàng | AE4AJF JCN7250230, 7250230Z 72502305 gal.17.5 "1"11.75 "€207.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 7220220 Bình an toàn, ống kim loại 5/8 inch, loại II, cao 13-1/4 inch, màu vàng
€193.48 /đơn vị