JUSTRITE Vòi sen an toàn khép kín di động 40K45G có rửa mắt/mặt, di động, 30 gallon
Khoản mục: CH6GKV
phần: 40K45G
€11,424.00 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Sữa tắm an toàn di động và rửa mắt / mặt |
Sức chứa | 30 gal. |
Màu | trắng |
Độ sâu | 57.5 " |
Tốc độ dòng | 30 gpm |
Chiều cao | 91 " |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại đầu vào | NPT |
Tối đa Áp lực vận hành | 79 psi |
tối thiểu Áp lực vận hành | 43 psi |
Vật liệu van vận hành | Thép không gỉ |
Rửa bát kết thúc | phủ acrylic |
Chất liệu bát rửa | ABS |
Chiều rộng | 29 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | Sức chứa | Màu | Thời lượng hoạt động | điện áp | Loại đầu vào nước | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H40K45G-1H | 104 độ. F | 30 gal. | trắng | 1.5 min. | 120V AC | Khớp nối NPT | 29 " | 57.5 " | €15,837.82 | ||
MHW2000-1 | 100 độ. F | 528 gal. | màu xanh lá | 15 min. | 110V AC | Bản lề nắp NPT | 69.3 " | 169 " | €51,667.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.