Justrite 35400 | Xích Xi Lanh Khí, Kích Thước 19 Inch, Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xích Bình Khí JUSTRITE 35400, Dài 19 Inch, Thép | CD8DHV

JUSTRITE Xích bình gas 35400, dài 19 inch, thép

Trong kho
Khoản mục: CD8DHV phần: 35400
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
€7.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuỗi
Độ sâu19 "
Chiều cao1"
Vật chấtThép
Bảng thông số sản phẩmjustrite-35400.pdf
Kiểu dây đeoChuỗi
Dây đeo trên mỗi xi lanh1
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Xích thép cuộn xoắn loại 1/0 thay thế cho giá đỡ rào chắn. Bạn có thể cắt theo kích thước phù hợp với thông số kỹ thuật của giá đỡ rào chắn của mình.

Tính năng, đặc điểm:

  • Dây chuyền thay thế dài 19 inch
  • Có thể cắt theo kích thước

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuVật chấtChiều rộngGiá cả
Xích JUSTRITE 35366, Bình Khí, Chiều Dài 41 Inch, Thép | CD8DHG 3536641 "Thép2"€16.46
Xích JUSTRITE 35368, Bình Khí, Chiều Dài 41 Inch, Thép Không gỉ | CD8DHH 3536841 "Thép không gỉ2"€73.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE Xích bình gas 35400, dài 19 inch, thép
€7.03 /đơn vị