JUSTRITE 35314 Giá đỡ quá trình xi lanh khí, 6 xi lanh, thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ xi lanh |
Dung tích xi lanh | 6 |
Công suất xi lanh với Max. Đường kính xi lanh. | (6) 12 " |
Bảo vệ môi trương | NEPA 1, NEPA 55 |
Chiều sâu bên ngoài | 23 " |
Chiều cao bên ngoài | 72 " |
Chiều rộng bên ngoài | 48 " |
Vật chất | Thép |
tối thiểu Đường kính xi lanh. | 4" |
Kích thước lỗ núi | 0.406 " |
Kiểu núi | Sàn nhà |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
Số xi lanh | 6 |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Điều khiển quá trình gắn thanh ray | Bảng điều khiển |
Bảng thông số sản phẩm | justrite-35314.pdf |
Kiểu dây đeo | Dây đeo Poly Cinch có khóa thép |
Dây đeo trên mỗi xi lanh | 2 |
Trọng lượng tàu (kg) | 58.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 78.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 132.08 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất xi lanh với Max. Đường kính xi lanh. | Kích thước lỗ núi | Điều khiển quá trình gắn thanh ray | Dây đeo trên mỗi xi lanh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35304 | (1) 12 " | 0.406 " | Bảng điều khiển | 2 | €588.27 | ||
35306 | (2) 12 " | 0.406 " | Bảng điều khiển | 1 | €638.65 | RFQ
| |
35308 | (3) 12 " | 0.406 " | Bảng điều khiển | 1 | €724.31 | RFQ
| |
35310 | (4) 12 " | 0.531 " | thanh chống kép | 2 | €1,363.09 | RFQ
| |
35312 | (4) 12 " | 0.406 " | Bảng điều khiển | 2 | €1,331.02 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.