JUSTRITE Giá đựng bình gas 35166, kích thước 5 x 1 feet, thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xi lanh Barricade Rack |
Dung tích xi lanh | 5 |
Công suất xi lanh với Max. Đường kính xi lanh. | (5) 12 " |
Bảo vệ môi trương | NEPA 1, NEPA 55 |
Chiều sâu bên ngoài | 16 " |
Chiều cao bên ngoài | 30 " |
Chiều rộng bên ngoài | 70 " |
Vật chất | Thép |
tối thiểu Đường kính xi lanh. | 8" |
Kích thước lỗ núi | 0.531 " |
Kiểu núi | Sàn nhà |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
Số xi lanh | 5 |
Số lượng lỗ lắp | 6 |
Bảng thông số sản phẩm | justrite-35166.pdf |
Kiểu dây đeo | Chuỗi |
Dây đeo trên mỗi xi lanh | 2 |
UPC | 697841210561 |
Trọng lượng tàu (kg) | 114.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.