Justrite 29938 | Kệ, Chiều rộng 39-1/4 Inch, Thép mạ kẽm | 8f988 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kệ JUSTRITE 29938, Chiều rộng 39-1/4 Inch, Thép mạ kẽm | AF3YJM JCB29938ST

JUSTRITE Kệ 29938, rộng 39-1/4 inch, thép mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AF3YJM phần: 29938Tham chiếu chéo: JCB29938ST
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
€125.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckệ
Độ sâu8.625 "
Tải trọng350 lbs.
Vật chấtThép
Hạng mục phụKệ và ngăn
Chiều rộng39.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.61
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)101.6
Mã HS94039010900
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Mở rộng khả năng lưu trữ, thêm tiện ích mới cho các tủ hiện có hoặc tùy chỉnh tủ mới của bạn với các kệ bổ sung để đáp ứng nhu cầu công việc cụ thể. Các kệ bằng thép mạ kẽm có thể chịu được trọng lượng lên tới 350 lb (159 kg) và có thể điều chỉnh theo mức tăng 3" (76 mm) để lưu trữ linh hoạt. Đáp ứng ANSI MH28.1

Tính năng, đặc điểm:

  • Thêm chức năng và sự tiện lợi với các kệ bổ sung
  • SpillSlope được cấp bằng sáng chế? kệ mạ kẽm tràn trực tiếp vào mặt sau và đáy của bể chứa chống rò rỉ
  • Có thể điều chỉnh để lưu trữ linh hoạt
  • Phù hợp với tủ treo tường 20 gallon

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuTải trọngVật chấtDung lượng trànChiều rộngGiá cả
Kệ JUSTRITE 29936 Cho Tủ 22 Gallon, Rộng 19-5/8 Inch x Sâu 14 Inch | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "350 lbs.Thép12, 15, 22 lít.19.62 "€114.41
Kệ JUSTRITE 29941 Cho Tủ 54 Gallon, Rộng 19-5/8 Inch x Sâu 29 Inch | AA4ZXD JCB29941ST 2994129 "350 lbs.Thép54 gal.19.62 "€197.54
Kệ JUSTRITE 29946, Cao 2 Inch x Rộng 30-3/8 Inch x Sâu 14 Inch | AA4ZXF JCB29946ST 2994614 "350 lbs.Thép55, 115 cô gái.30.38 "€142.17
Kệ JUSTRITE 29947, Cao 2 Inch x Rộng 55-3/8 Inch x Sâu 14 Inch | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "350 lbs.Thép-55.375 "€303.28
Kệ JUSTRITE 29950, Rộng 20-1/8 Inch x Sâu 18 Inch | AA4ZXH JCB2995000 2995018 "350 lbs.Thép15 gal.20.12 "€190.89
Kệ JUSTRITE 29951, Rộng 26-1/8 Inch x Sâu 18 Inch | AA4ZXJ 13M437 2995118 "350 lbs.Thép-26.125 "€195.20
Kệ JUSTRITE 29952, Rộng 31 Inch x Sâu 31 Inch | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "16 lbs.--31 "€858.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE Kệ 29938, rộng 39-1/4 inch, thép mạ kẽm
€125.99 /đơn vị