JUSTRITE Kệ 29060 Có Khay, Tủ An Toàn Slimline, Màu Vàng, 12, 15, 22 Gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | kệ |
Sức chứa | 12, 15, 22 lít. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 14 " |
Vật chất | polyethylene |
Chiều rộng | 19.6 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dung lượng tràn | Sức chứa | Màu | Chiều rộng | Độ sâu | phù hợp | Chiều cao | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29958 | - | - | - | 39.375 " | 14 " | Tủ rộng 17, 30 và 45 gal., 43" | 4" | 3 lbs. | €297.84 | ||
29959 | 15 gal. | - | - | 44.33 " | 18 " | - | - | 350 lbs. | €304.71 | ||
29960 | 22 gal. | - | Màu xanh da trời | 31.62 " | 18 " | - | 2" | - | €233.16 | ||
29980 | - | - | - | 30.38 " | 29.5 " | Tủ rộng 60 gal., 34" | 31 " | 350 lbs. | €386.38 | ||
29973 | - | - | Màu vàng | 2" | 18 " | - | 14.167 " | 350 lbs. | €183.41 | ||
29059 | - | 4 gal. | Màu vàng | 13.4 " | 13 " | 4 cô gái. Tủ an toàn để bàn | - | - | €309.37 | ||
29061 | - | 22 gal. | Màu vàng | 31.6 " | 18 " | - | - | - | €383.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.