JUSTRITE 28677 Đơn vị ngăn chặn Ibc, 9000 Lb., 372 gallon
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị quản lý IBC có mái che |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 68.5 " |
Chiều cao | 103.75 " |
Tải trọng | 9000 lbs. |
Vật chất | polyethylene |
Loại mở | Rolltop trên |
Số lượng Pallet | 1 |
Phần trăm tái chế | 40% |
Dung tích bể chứa | 372 gal. |
Chiều rộng | 60.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 261 |
Chiều cao tàu (cm) | 264.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 175.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 154.94 |
Mã HS | 9406900090 |
Quốc gia | US |
A. Khả năng chịu tải thống nhất của nó là 9000 lb khi hoạt động ở nhiệt độ từ -30 đến 120 độ F.
A.
A.
A.
A. Nó có khả năng chịu tải đồng đều là 9000 lb khi hoạt động ở nhiệt độ từ -30 đến 120 độ F.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.