JUSTRITE Trung tâm tích lũy trống 28658, 6 trống, màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pallet ngăn tràn thùng phuy |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 49 " |
Drum Kích | 55 gal. |
Bảo vệ môi trương | NEPA 30 |
Chiều cao | 5.5 " |
Tải trọng | 7500 lbs. |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng trống | 6 |
Số lượng Pallet | 8 |
Loại pallet | Trung tâm tích lũy |
Phần trăm tái chế | 30% |
Bảng thông số sản phẩm | justrite-28658.pdf |
Dung tích bể chứa | 73 gal. |
Chiều rộng | 73 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.74 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 124.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 185.42 |
Mã HS | 39239000000 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Tải trọng | Phần trăm tái chế | Dung tích bể chứa | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28652 | Màu vàng | 25 " | 1250 lbs. | 30% | 12 gal. | 25 " | €240.90 | ||
28653 | Đen | 25 " | 1250 lbs. | 100% | 12 gal. | 25 " | €271.81 | ||
28654 | Màu vàng | 25 " | 2500 Lbs. | 30% | 24 gal. | 49 " | €388.84 | ||
28655 | Đen | 25 " | 2500 Lbs. | 100% | 24 gal. | 49 " | €331.92 | ||
28656 | Màu vàng | 49 " | 5000 lbs. | 30% | 49 gal. | 49 " | €385.69 | ||
28657 | Đen | 49 " | 5000 lbs. | 100% | 49 gal. | 49 " | €655.92 | ||
28659 | Đen | 49 " | 7500 lbs. | 100% | 73 gal. | 73 " | €707.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.