Justrite EcoPolyBlend? Pallet kiểm soát tràn (2 trống, model 28623 màu đen) giúp kiểm soát sự cố tràn tràn vô tình, chống lại sự tiếp xúc hóa học không mong muốn từ các axit, chất ăn da và dung môi nguy hiểm. Chúng rất lý tưởng để lưu trữ các thùng phuy 30 gal hoặc 55 gal. Mẫu 2 trống màu đen thẳng hàng này có kích thước 49 in W x 18 in H x 25 in D (1245 mm W x 457 mm H x 635 mm D) và được làm từ 100% polyetylen tái chế. Nó có một bể chứa ngoại cỡ có thể chứa lượng chứa trong một trống 55 gal (200 L) trong trường hợp rò rỉ hoặc vỡ, đáp ứng hoặc vượt quá các quy định ngăn chặn tràn dầu nghiêm ngặt nhất. Khách hàng của chúng tôi tin tưởng vào độ tin cậy của các pallet kiểm soát tràn của chúng tôi để đảm bảo rằng sự cố tràn không mong muốn không cản trở hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày. Các pallet ngăn tràn có cấu trúc EcoPolyBlend đảm bảo kết cấu liền mạch, chắc chắn giúp loại bỏ rò rỉ và có lưới tự định vị có thể tháo rời có thể nâng lên để làm sạch nhanh chóng. Với độ dày gần 2.5 inch (64 mm), polyetylen chống tia cực tím mang lại khả năng chống nứt vượt trội và có thể chịu được các hóa chất khắc nghiệt nhất. Chọn từ các cấu hình vuông hoặc nội tuyến, cả hai đều tuân thủ NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC và mã cứu hỏa. Với trọng lượng tịnh 43.1 lb (19.6 kg) và khả năng chịu tải phân bố đồng đều là 2500 lb (1134 kg) từ -30?F đến 120?F (-39?C đến 49?C), pallet kiểm soát tràn Justrite là cách an toàn và hiệu quả nhất để bảo quản trống bên trong hoặc bên ngoài, vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Chúng cũng dễ sử dụng, có túi xe nâng để dễ dàng di chuyển và thiết kế nội tuyến lý tưởng khi không gian bị hạn chế. Tại sao bạn cần nó? Sự cố tràn xảy ra, ngay cả ở những nơi làm việc được quản lý tốt và có ý thức an toàn nhất. Khi những điều này xảy ra, điều cần thiết là phải nắm bắt ngay các rò rỉ từ thùng chứa hóa chất để các vật liệu nguy hiểm không bao giờ lan ra môi trường. Các pallet ngăn tràn là cơ sở chính để hứng tràn. Chúng có thể được sử dụng cùng với các biện pháp ngăn chặn khác (chẳng hạn như khay hoặc trung tâm tích tụ), nhưng những pallet cứng này là nền tảng cho bất kỳ hệ thống ngăn chặn sự cố tràn nào. Các pallet kiểm soát tràn EcoPolyBlend thân thiện với môi trường cung cấp giải pháp hoàn hảo để ngăn chặn rò rỉ và tràn đổ thùng giặt. Họ giữ cho những sự cố nhỏ không leo thang thành vấn đề nghiêm trọng hơn. Những pallet này cũng có thể được sử dụng làm trung tâm chứa pin để nắm bắt các rò rỉ ngẫu nhiên và làm trạm làm việc cho các trung tâm thu gom rác thải hoặc tích tụ vệ tinh. Ngoài ra, pallet EcoPolyBlend được làm từ nhựa hậu công nghiệp, nghĩa là chúng tái sử dụng chất thải để sử dụng trong quá trình thu gom chất thải. Phương pháp tái chế theo hai hướng này có lợi cho môi trường tự nhiên cũng như môi trường làm việc của bạn.
Tính năng, đặc điểm:
- Giữ an toàn cho người lao động khỏi những cú trượt vô tình trong nhà và tránh chi phí dọn dẹp chất độc hại tốn kém
- EcoPolyBlend? màu đen được tái chế 100%
- Tuân thủ các tiêu chuẩn NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC và luật cứu hỏa
- 2 trống, cấu hình nội tuyến bảo vệ khỏi ô nhiễm nước ngầm do rò rỉ và tràn
- Dung tích bể chứa 66 gal (250 L)
- Nội dung tái chế tiết kiệm dầu, điện và không gian chôn lấp