Bệ ngăn chặn tràn dầu linh hoạt, khi di chuyển có tính năng hỗ trợ tường Rigid-Lock đã được cấp bằng sáng chế để tối đa hóa không gian sử dụng bên trong bệ. Thiết kế một mảnh giúp thiết lập nhanh chóng và dễ dàng. Nó triển khai nhanh chóng để ứng phó sự cố tràn khẩn cấp. Tường vững chắc với nẹp inox khóa 90? cung cấp tính toàn vẹn cấu trúc mạnh mẽ. Trục hỗ trợ màu đen được làm từ nylon kỹ thuật có độ bền cao chấp nhận các neo có thể chịu được tải trọng gió lên đến 40 MPH để ngăn chặn đáng tin cậy trong điều kiện gió lớn. Hỗ trợ chống lại nhiệt độ khắc nghiệt (-50F đến 160F). Khi ở vị trí hạ xuống, chúng có thể chịu được trọng lượng xe vượt quá 11,000 lbs (5,000 kg) ở mỗi lốp. Bể chứa không bị cản trở cung cấp khu vực làm việc và lưu trữ lớn hơn cho các máy móc, máy biến thế có hình dạng kỳ lạ và các thùng chứa bị rò rỉ khác. Vải bọc PVC Tough EnGuard?I có khả năng chống tia cực tím và hóa chất rộng. Trọng lượng nhẹ và có thể gập lại để dễ dàng cất giữ và tái sử dụng nhằm ngăn chặn sự tràn tràn từ bình nhiên liệu và hoạt động tiếp nhiên liệu, rò rỉ và vỡ thủy lực, bình yên bị hư hỏng và pin bị rò rỉ. Sử dụng với các tấm lưới tùy chọn làm trạm giải mã, chiều cao ngắn 8 inch (293 mm) để dễ dàng bước qua. Giúp tuân thủ EPA về ngăn chặn và ngăn ngừa tràn đổ (SPCC).
Tính năng, đặc điểm:
- Bệ đỡ chắc chắn, di động cung cấp khả năng ngăn chặn tràn 100% chống rò rỉ cho nhiều ứng dụng
- Thiết kế liền khối với khả năng thiết lập nhanh chóng và dễ dàng
- Hệ thống đỡ tường độc quyền với nẹp không gỉ"?khóa ở vị trí 90?
- Những bức tường chắc chắn có khả năng ngăn chặn đáng tin cậy với các trục chấp nhận neo chịu được sức gió 40 MPH để chống lại việc di chuyển vào vị trí được xếp gọn
- EnGuard bền bỉ?I, vải phủ PVC có khả năng chống tia cực tím và hóa chất rộng, chịu được việc sử dụng nhiều lần