<span Class='notranslate'>Justrite </span> 25973 | Pass-through Check Valve, For Customer Field Installation, Nitrogen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 25973 Van kiểm tra xuyên qua để lắp đặt tại hiện trường của khách hàng, Nitơ | CD8CEP

JUSTRITE 25973 Pass-Through Check Valve For Customer Field Installation, Nitrogen

Trong kho
khoản mục: CD8CEP phần: 25973
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
€503.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Bảng thông số sản phẩmjustrite-25973.pdf

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

The pass-through kit (model 25973) can be used on the sides or back of flammable liquid safety cabinets. This unique system provides a means to dispense solvents with pressurized nitrogen through the wall of a cabinet, if a pressure nitrogen assist from an outside source is needed. It can also be used for vacuum or pressure venting containers inside the cabinet. The stainless-steel construction without a check valve allows flow in either direction. A ?-in NPT (tapered) fitting is required to thread into both sides of the pass-through. Only install on the sides and back of the safety cabinet, never on the doors, bottom or top of a cabinet. Note: This item is for the customer's field installation only and will void the cabinet's FM Approval. Please see the instruction guide for more information. This TechTALK has guidelines for ordering factory-installed pass-through kits for Justrite safety cabinets to maintain FM approval and our 10-year warranty.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nitrogen pass-through kit (not valved)
  • Tất cả các kết cấu không gỉ
  • Regulated pressurized nitrogen cylinder pressurizes container inside cabinet to dispense solvent at low pressure out of cabinet
  • Can be used for vacuum or pressure venting containers inside cabinets
  • Customer installed in field

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
JUSTRITE 25968 Van một chiều xuyên qua | CD8CEN 25968€557.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 25973 Pass-Through Check Valve For Customer Field Installation, Nitrogen
€503.62 /đơn vị