Justrite 12762 | Thùng An Toàn Cho Chất Ăn Mòn/axit, 2 Gallon, Màu Trắng, Polyethylene | 1ynj8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 12762 Hộp đựng an toàn đựng chất ăn mòn/axit, 2 gallon, màu trắng, Polyethylene | AB4LFN JCN12762WH

JUSTRITE 12762 Bình Chứa An Toàn Cho Chất Ăn Mòn/Axit, 2 Gallon, Màu Trắng, Polyethylene

Trong kho
Khoản mục: AB4LFN phần: 12762Tham chiếu chéo: JCN12762WH
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
€452.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCó thể vứt bỏ an toàn
Sức chứa2 gal.
Màutrắng
Điền kích thước lỗ đổ3.65 "
Vật liệu lắpThép không gỉ
Chiều cao14.75 "
Vật chấtpolyethylene
Bên ngoài Dia.12 "
Kích thước lỗ đổ3.65 "
Bảng thông số sản phẩmjustrite-12762.pdf
Được dùng choĂn mòn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS39233090900
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Polyethylene mật độ cao trong suốt chống lại axit và chất ăn da. Kích thước 2 và 5 gallon (7.5 và 19-L) có vị trí cố định trên tay cầm, cho phép nắp luôn mở để dễ dàng đổ đầy. Nắp đóng lò xo mang lại sự kín khít. Vòi không có thiết bị chống cháy cho phép đổ nhanh các chất ăn mòn không bắt lửa. Hộp đựng hình bầu dục có tay cầm kích hoạt để rót bằng một tay và tận dụng tối đa khả năng lưu trữ.

Tính năng, đặc điểm:

  • Chống lại axit và chất ăn da
  • Cho phép đổ nhanh và đổ đầy dễ dàng
  • Nắp đóng mùa xuân

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều caoChiều dàiBên ngoài Dia.Giá cả
Thùng đựng rác thải JUSTRITE 12765, 5 gallon, màu trắng, Polyethylene | AA8UPQ JCN12765WH 127655 gal.20 "-12 "€342.23
JUSTRITE 12161 Hộp đựng an toàn đựng chất ăn mòn/axit, 1 gallon, màu trắng, Polyethylene | AC8KAM JCN12161WH 121611 gal.12.75 "7.625 "-€197.79
JUSTRITE 12260 Bình chứa an toàn cho chất ăn mòn/axit, 2-1/2 gallon, màu trắng | AD2DTB JCN12260WH 122602.5 gal.15.25 "-10.75 "€290.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 12762 Bình Chứa An Toàn Cho Chất Ăn Mòn/Axit, 2 Gallon, Màu Trắng, Polyethylene
€452.73 /đơn vị