Justrite 12162 | Can An Toàn Loại I, 1 Gallon, Cao 12-3/4 Inch, Màu Trắng | 13m370 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 12162 Bình an toàn, Thiết bị chống cháy, Loại I, 1 gallon, Cao 12-3/4 Inch, Màu trắng | AA4ZUU 13M370

JUSTRITE 12162 Bình an toàn, Thiết bị chống cháy, Loại I, 1 gallon, Cao 12-3/4 Inch, Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AA4ZUU phần: 12162Tham chiếu chéo: 13M370

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€193.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoại I An toàn Có thể
Sức chứa1 gal.
Màutrắng
Bảo vệ môi trươngNEPA 30
Điền kích thước lỗ đổ1.45 "
Chiều cao12.75 "
Chiều dài7.625 "
Vật chấtpolyethylene
Bảng thông số sản phẩmjustrite-12162.pdf
Được dùng choDễ cháy
Chiều rộng4.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3923900080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Lon an toàn Polyethylene hình bầu dục loại I tiết kiệm không gian, với phần cứng bằng thép không gỉ, tăng khả năng lưu trữ của kệ lên 30%. Cơ chế kích hoạt cho phép đổ một lượng nhỏ chất lỏng. Được chế tạo bằng polyetylen mật độ cao để chống lại các axit và chất ăn mòn cứng cũng như nhiệt, lon có khả năng chống móp, thủng và chống sứt mẻ. Nắp tự đóng, kín khít ngăn chặn sự cố tràn và tự động thông hơi để bảo vệ chống cháy nổ. Nắp, cơ chế giảm áp và thiết bị chống cháy phối hợp với nhau để ngăn các nguồn đánh lửa xâm nhập mà không hạn chế dòng chất lỏng vào hoặc ra khỏi hộp. Tất cả các lon đều có phần cứng bằng thép không gỉ và thiết bị chống cháy để có khả năng kháng hóa chất vượt trội. Lon poly màu trắng cung cấp khả năng hiển thị mức chất lỏng của các hóa chất có màu tối. FM đã được phê duyệt Miếng chèn carbon - Miếng chèn carbon mang dòng điện dẫn điện được nhúng vào sườn của các thùng chứa, hoàn thiện đường dẫn nối đất giữa cụm nắp và thiết bị chống cháy. Khi được sử dụng với dải nối đất, điều này giúp nối đất thích hợp và ngăn ngừa việc tạo ra hồ quang tĩnh trong quá trình đổ đầy hoặc đổ.

Tính năng, đặc điểm:

  • Lon HDPE chịu hóa chất cung cấp khả năng lưu trữ an toàn cho các chất ăn mòn dễ cháy
  • Có nắp tự đóng, cơ chế giảm áp và thiết bị chống cháy
  • Chèn carbon dẫn điện
  • Thiết kế tiết kiệm không gian
  • FM đã được phê duyệt

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 12162 Bình an toàn, Thiết bị chống cháy, Loại I, 1 gallon, Cao 12-3/4 Inch, Màu trắng
€193.36 /đơn vị