Justrite 10295 | Can Để Bàn, 1/2 Gallon, Thép Mạ Kẽm, Màu Đỏ | 3ad27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 10295 Thùng đựng đồ có đục lỗ, 1/2 gallon, Thép mạ kẽm, Màu đỏ | AC8HHJ JUT10295RD

JUSTRITE 10295 Bench Can với tấm Dasher đục lỗ, 1/2 gallon, thép mạ kẽm, màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC8HHJ phần: 10295Tham chiếu chéo: JUT10295RD
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
€138.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng ghế dự bị
Sức chứa2 qt
Màuđỏ
Loại bìaBản lề
Thợ cạoMạ đèn flash
Kết thúcSơn tĩnh điện
Chiều cao3.25 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.9.375 "
Số lượng Pallet70
Bảng thông số sản phẩmjustrite-10295.pdf
Loại vànhbảo vệ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS73102990000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Đơn giản chỉ cần đặt công việc lên tấm thanh ngang được đục lỗ, có lò xo, ấn xuống và khuấy, sau đó thả ra để đưa thanh điều khiển về vị trí xả nước. Tấm chắn bằng thép mạ cũng hoạt động như một thiết bị chống cháy hiệu quả để giảm nguy cơ cháy nổ trở lại. Nắp có bản lề giảm thiểu thất thoát do bay hơi và vành được bảo vệ giúp giảm khả năng chấn thương tay. Lon được làm bằng thép 24 thước chắc chắn với lớp sơn tĩnh điện bền bỉ.

Tính năng, đặc điểm:

  • Dễ dàng làm sạch các bộ phận nhỏ trong dung môi
  • Tấm điều khiển đục lỗ, tải bằng lò xo
  • Nắp bản lề giảm thiểu tổn thất bay hơi

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaMàuChiều caoBên ngoài Dia.Kích thước DasherGiá cả
JUSTRITE 10171 Thùng để bàn có tấm chắn đục lỗ, 1 quart, Thép, Màu vàng | AA4ZUE JUT10171YL 101711 qtMàu vàng5.5 "4.875 "-€146.44
JUSTRITE 10291 Thùng đựng đồ có tấm chắn đục lỗ, 2 lít, Thép, Màu vàng | AA4ZUG JUT10291YL 102912 qtMàu vàng3.25 "9.375 "-€158.18
JUSTRITE 10385 Thùng đựng đồ có đục lỗ, 1 gallon, Thép, Màu vàng | AA4ZUK JUT10385YL 103851 gal.Màu vàng4.5 "9.375 "-€165.36
JUSTRITE 09400 Can An Toàn Để Bàn, Nắp Tự Đóng, 0.4 Gallon, Màu Đỏ, Thép Mạ Kẽm | AC3EUC 2RYG8 094000.45 gal.đỏ10.5 "7"-€348.64
Thùng đựng JUSTRITE 10175 có tấm chắn lỗ, 1 lít, thép mạ kẽm, màu đỏ | AD2NXZ JUT10175RD 101751 qtđỏ5.5 "4.875 "-€123.77
Thùng đựng JUSTRITE 10575 có tấm chắn lỗ, 2 gallon, thép mạ kẽm, màu đỏ | AD2NYB JUT10575RD 105752 gal.đỏ5.875 "11.5 "-€233.66
Thùng đựng JUSTRITE 10775 có tấm chắn lỗ, 3 gallon, thép mạ kẽm, màu đỏ | AD2NYC 3TCF8 107753 gal.đỏ6"13.5 "-€262.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 10295 Bench Can với tấm Dasher đục lỗ, 1/2 gallon, thép mạ kẽm, màu đỏ
€138.00 /đơn vị