Justrite 10001 | Can An Toàn Loại I, 1/8 Gallon, Cao 6-3/4 Inch, Màu Đỏ | 3lld5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 10001 Bình An Toàn, Thiết Bị Chống Cháy, Loại I, 1/8 Gallon, Cao 6-3/4 Inch, Màu Đỏ | AC9YLE JCN10001RD

JUSTRITE 10001 Bình An Toàn, Thiết Bị Chống Cháy, Loại I, 1/8 Gallon, Cao 6-3/4 Inch, Màu Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC9YLE phần: 10001Tham chiếu chéo: JCN10001RD

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€177.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoại I An toàn Có thể
Sức chứa1 pt
Màuđỏ
Bảo vệ môi trươngNEPA 30
Điền kích thước lỗ đổ0.89 "
Chiều cao6.75 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.4.813 "
Số lượng Pallet140
Bảng thông số sản phẩmjustrite-10001.pdf
Được dùng choDễ cháy

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS73102990000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Được thiết kế với một vòi duy nhất để đổ đầy và rót, nắp kín có tính năng giảm áp suất dương tự động thoát ra từ 3 đến 5 psig (0.2 đến 0.35 bar) để bảo vệ chống vỡ hoặc nổ. Được làm từ thép phủ cao cấp, mỗi lon đều được kiểm tra để đảm bảo kết cấu chống rò rỉ 100%. Lớp sơn tĩnh điện bền chắc chống lại hóa chất và đáp ứng được nhu cầu sử dụng nghiêm ngặt. Mỗi lon an toàn Justrite đều được trang bị một thiết bị chống cháy bằng thép không gỉ giúp tản nhiệt để ngăn chặn quá trình đánh lửa ngược. Lon lên đến 1 lít (1L) có tay cầm nhả cò, trong khi dung tích lớn hơn có tay cầm xoay để dễ dàng mang vác vật nặng hơn. Sử dụng phễu an toàn loại I để đổ vào các lỗ nhỏ hơn. Phễu polypropylen này gắn vào cổ vòi của lon An toàn Loại I có kích thước 1 gallon (4L) trở lên. Phễu có hai vị trí gập xuống khi bạn đổ đầy hoặc bảo quản lon và giữ nguyên khi bạn đổ. Bát tròn lớn giúp bảo vệ khỏi bị bắn tung tóe và đổ ra ngoài. Cấu trúc bền bỉ có thể chịu được việc sử dụng nhiều.

Tính năng, đặc điểm:

  • Mã màu tránh tai nạn
  • Nắp tự đóng kiểm soát sự cố tràn
  • Nắp chống rò rỉ, tự động thông hơi ngăn ngừa cháy nổ
  • Được phê duyệt bởi FM, UL/ULC và TUV; cũng đáp ứng các yêu cầu của OSHA và NFPA

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaĐiền kích thước lỗ đổLoại xử lýChiều caoBên ngoài Dia.Giá cả
JUSTRITE 7110110 Bình an toàn, Thiết bị chống cháy, Loại I, 1 gallon, Cao 11 inch, Màu đỏ | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Tay cầm xích đu11 "9.5 "€95.79
JUSTRITE 7120110 Bình an toàn, Thiết bị chống cháy, Loại I, 2 gallon, Cao 13-3/4 Inch, Màu đỏ | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Tay cầm xích đu13.75 "9.5 "€100.17
JUSTRITE 7125110 Bình an toàn, Thiết bị chống cháy, Loại I, 2.5 gallon, Cao 11-1/2 inch, Màu đỏ | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Tay cầm xích đu11.5 "11.75 "€112.02
JUSTRITE 7150110 Bình an toàn, Thiết bị chống cháy, Loại I, 5 gallon, Cao 16-7/8 Inch, Màu đỏ | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Tay cầm xích đu16.875 "11.75 "€121.17
JUSTRITE 7120100 Bình an toàn, Thiết bị chống cháy, Loại I, 2 gallon, Cao 13-3/4 Inch, Màu đỏ | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Tay cầm xích đu13.75 "9.5 "€101.90
JUSTRITE 7125100 Bình an toàn, Thiết bị chống cháy, Loại I, 2.5 gallon, Cao 11-1/2 inch, Màu đỏ | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Tay cầm xích đu11.5 "11.75 "€108.89
JUSTRITE 7110100 Bình an toàn, Thiết bị chống cháy, Loại I, 1 gallon, Cao 11 inch, Màu đỏ | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 gal.1.58 "Tay cầm xích đu11 "9.5 "€93.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 10001 Bình An Toàn, Thiết Bị Chống Cháy, Loại I, 1/8 Gallon, Cao 6-3/4 Inch, Màu Đỏ
€177.56 /đơn vị