Jonard Uc-8000 | Universal Crimper Chiều dài 5 inch Tiện dụng | 34rr07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy uốn cong đa năng JONARD UC-8000 Chiều dài 5 inch Ergonomic | AH4JLJ 34RR07

JONARD Máy uốn đa năng UC-8000 Chiều dài 5 inch tiện dụng

Trong kho
Khoản mục: AH4JLJ phần: UC-8000Tham chiếu chéo: 34RR07
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
€71.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccrimper
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Sức chứaChỉ khung
Vết cắtKhông
Loại xử lýergonomic
Tối đa Lực uốnKhông được đánh giá
Chiều dài tổng thể5"
Ứng dụng chínhCáp thoại và dữ liệu
Mã chết thay thếUCD-2045 và UCD-2685

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • Dải: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaLoại xử lýMụcChiều dài tổng thểGiá cả
Máy uốn cong JONARD UC-8012 với chiều dài 9-1 / 2 inch Hướng dẫn sử dụng | AA2GGA 10G940 UC-80120.068/0.262/0.324/0.360", 1.73/6.65/8.23/9.14 mmThépUniversal Crimper với Coax Die9.5 "€88.16
Máy uốn cong JONARD UC-8039 có chiều dài 9-1 / 2 inch Hướng dẫn sử dụng | AA2GGB 10G941 UC-80390.151/0.178/0.134/0.139/0.190", 3.84/4.52/3.40/3.53/4.83 mmThépMáy uốn cong đa năng với khuôn sợi quang9.5 "€90.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Máy uốn đa năng UC-8000 Chiều dài 5 inch tiện dụng
€71.43 /đơn vị