Jonard Twaf-1220 | Cờ lê mô-men xoắn Thép truyền động 1/2 inch | 34rr12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê lực JONARD TWAF-1220 1/2 inch Thép dẫn động | AG4UZG 34RR12

JONARD Cờ lê lực TWAF-1220 Thép truyền động 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG4UZG phần: TWAF-1220Tham chiếu chéo: 34RR12
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
€73.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô-men xoắn
tính chính xác+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Handlenhựa
Loại đầuĐầu nối F
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể6.25 "
Tăng quy mô chínhPreset
Phạm vi quy mô chínhPreset
Góc Ratcheting12 Degrees
RotationCW / CCW
Cài đặtNhà máy
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột có thể nghe được khi đạt được mô-men xoắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)5.41
Mã HS8203206030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaGiá cả
JONARD TWAF-91620 Cờ lê lực 9/16 inch Thép dẫn động | AG4UZF 34RR11 TWAF-916209 / 16 "€67.11
Cờ lê lực JONARD TWAF-91630 6-1 / 4in. L. Thép | AG4UZL 34RR16 TWAF-916309 / 16 "€69.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Cờ lê lực TWAF-1220 Thép truyền động 1/2 inch
€73.05 /đơn vị