Jonard Kn-7 | Dao Nối Cáp 1 Lưỡi 3/4 Inch | 2tdl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dao nối cáp JONARD KN-7 1 Lưỡi 3/4 inch | AC3GCH 2TDL1

JONARD Dao nối cáp KN-7 1 lưỡi 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3GCH phần: KN-7Tham chiếu chéo: 2TDL1
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
€20.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao nối cáp
Chiều dài lưỡi1.75 "
Vật liệu lưỡiThép
Xây dựngTay cầm bằng nhựa với 1 lưỡi dao kéo 3/4 "
Xử lý Dia.7 / 16 "
Loại xử lýBằng phẳng
Chiều dài tổng thể7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8211915060
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Dao nối cáp KN-7 1 lưỡi 3/4 inch
€20.28 /đơn vị