vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chéo JONARD JIC-7858 Chiều dài 6-1 / 2 inch Chiều dài 7/8 inch | AC3FBZ 2RZT7

JONARD Máy cắt chéo JIC-7858 Chiều dài 6-1/2 inch Chiều dài 7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3FBZ phần: JIC-7858Tham chiếu chéo: 2RZT7
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
€42.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cắt chéo viễn thông
CắtThùng
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài7 / 8 "
Hàm rộng3 / 4 "
Vật chấtThép cacbon cao rèn nóng được đánh bóng
Tối đa Mở hàm7 / 8 "
Không đánh dấuKhông
Loại mũiGiảm dần
Chiều dài tổng thể6.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 32 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8203206030
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Máy cắt chéo JIC-7858 Chiều dài 6-1/2 inch Chiều dài 7/8 inch
€42.33 /đơn vị