Jonard Jic-203 | Kìm Tổng Đài 6-3/4 Inch Hàm 1-3/4 Inch | 22ky04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm tổng đài JONARD JIC-203 6-3 / 4 Inch 1-3 / 4 Inch Hàm | AF7RKX 22KY04

JONARD Kìm tổng đài JIC-203 6-3/4 Inch Hàm 1-3/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF7RKX phần: JIC-203Tham chiếu chéo: 22KY04
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
€52.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi dài uốn cong
Năng lực cắt / Vật liệuDây đồng 18 AWG
Xử lý MàuMàu vàng
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm15 Degrees
Hàm dài1 / 8 "
Hàm rộng3 / 8 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1.25 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6.75 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 8 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8203206030

Chi tiết sản phẩm:

  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt (Không cách nhiệt)
  • Loại khớp (rắn)
  • Máy cắt bên (Có)
  • ESD Safe (Không)
  • Tua dây (Có)
  • Bề mặt kẹp (răng cưa)
  • Không đánh dấu (Không)
  • Máy uốn dây (Không)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Kìm tổng đài JIC-203 6-3/4 Inch Hàm 1-3/4 Inch
€52.75 /đơn vị