Jonard Inp-4065 | Kìm tuốt dây dài 6-1/2 inch không cách điện | 34rr02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JONARD INP-4065 Dây rút dài 6-1 / 2 inch Không cách điện | AH4JLG 34RR02

JONARD Kìm tuốt dây INP-4065 Chiều dài 6-1/2 inch không cách điện

Trong kho
Khoản mục: AH4JLG phần: INP-4065Tham chiếu chéo: 34RR02
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
€75.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVũ nữ thoát y
Điều chỉnhKhông
Sức chứa8 đến 30 AWG
Chức năngChỉ dải
Xử lý vật liệuCao su và nhựa
Loại xử lýCách nhiệt
Cách nhiệt
Chiều dài tổng thể6.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)23.5
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiều chỉnhSức chứaXử lý vật liệuLoại xử lýCách nhiệtChiều dài tổng thểGiá cả
JONARD WS-5 Wire Stripper Cushion Grip 10 đến 30 AWG | AH8YQD 39CF21 WS-5Hướng dẫn sử dụng10 đến 30 AWGVinylĐệm GripKhông5"€15.61
Kìm tuốt dây JONARD WSA-1024, Tự động, 24 AWG đến 10 AWG, RG-59/6/RG-6, Chiều dài tổng thể 8 inch, Tay cầm đệm | CR6BQA 53JE51 WSA-1024------€130.48
Kìm tuốt dây JONARD WSA-1430, Tự động, 30 AWG đến 14 AWG, RG-59/6/RG-6, 5 3/4 Inch Chiều dài tổng thể | CR6BQB 53JE53 WSA-1430------€128.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Kìm tuốt dây INP-4065 Chiều dài 6-1/2 inch không cách điện
€75.89 /đơn vị