<span Class='notranslate'>Jonard </span> Asw-r716 | Ratcheting Combination Wrench 7/16 Inch | 16d674 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê kết hợp Ratcheting JONARD ASW-R716 7/16 Inch | AA7MPX 16D674

JONARD Cờ lê kết hợp bánh cóc ASW-R716 7/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7MPX phần: ASW-R716Tham chiếu chéo: 16D674
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
€28.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạt0 Degrees
Kích cỡ đầu7 / 16 "
Vật chấtThép Vanadium
Tối thiểu. Arc Swing90 Degrees
Số răng6
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể6.5 "
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêRatcheting kết thúc mở

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8204110030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐầu linh hoạtSố răngKích thước máyGiá cả
Cờ lê kết hợp Ratcheting JONARD ASW-R12 1/2 inch | AB7RMN 23Z416 ASW-R12cơ rômKhông121 / 2 "€32.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Cờ lê kết hợp bánh cóc ASW-R716 7/16 inch
€28.97 /đơn vị