JOHNSON J72 Nhôm Cạnh Thẳng 72 Inch Tốt Nghiệp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cạnh thẳng |
Xây dựng | Nhôm Anodized nhiệt luyện |
Kết thúc | Chống ăn mòn, Anodized rõ ràng |
Tốt nghiệp | Thứ 8 ở cạnh, thứ 16 ở cạnh đối diện |
Chiều dài | 72 " |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 9017800000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.