<span Class='notranslate'>Johnson </span> 400em-s | Combination Square 12 Inch Length Inch Graduation | 21xk22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON 400EM-S Kết hợp Hình vuông 12 inch Chiều dài Inch Tốt nghiệp | AB6LJA 21XK22

JOHNSON 400EM-S Combination Square 12 Inch Length Inch Graduation

Trong kho
Khoản mục: AB6LJA Model: 400EM-STham chiếu chéo: 21XK22
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
€21.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuảng trường kết hợp
Kết thúc lưỡiChải
Chiều dài lưỡi12 "
Vật liệu lưỡiThép không gỉ
Kết thúcĐen
Loại tốt nghiệpInch, mm
Tốt nghiệp1/8 ", 1/16", 1/32 ", mm
Vật liệu đầuKẽm đúc
Loại đầuThước đo góc
Số lượng các mảnh2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS9017208060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhChiều dài lưỡiVật liệu lưỡiKết thúcLoại tốt nghiệpTốt nghiệpVật liệu đầuLoại đầuGiá cả
JOHNSON 420EM-S Hình vuông kết hợp 16 inch Chiều dài In / mm Tốt nghiệp | AB6LHZ 21XK21 420EM-S216 "Thép không gỉĐenInch, mm1/8 ", 1/16", mmKẽm đúcThước đo góc€36.54
JOHNSON 420EM Kết hợp Hình vuông 16 inch Kẽm | AB9ZTJ 2H392 420EM216 "Thép--1/8, 1/16, 1mmZinc -€30.88
JOHNSON 406EM Kết hợp Hình vuông 6 inch Kẽm | AE4KAC 5LC23 406EM26"Thép---Zinc -€18.86
JOHNSON 400 Kết hợp Đầu kẽm 12 inch vuông | AF2PXA 6X996 400212 "Thép---Zinc -€20.17
JOHNSON 400EM Kết hợp Đầu thép kẽm 12 inch vuông | AF2ZRU 6ZTN9 400EM112 "ThépLớp phủ điện tử màu đen, chống chipĐóng dấuThứ 8, 16, 32, mmKẽm đúcGia công CNC€19.69
JOHNSON 406EM-S Hình vuông kết hợp Chiều dài 6 inch tính bằng / mm Tốt nghiệp | AG9RGW 21XK20 406EM-S26Thép không gỉĐenInch, mm1/8", 1/16", 1/32", 1 mmKẽm đúcThước đo góc€22.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON 400EM-S Combination Square 12 Inch Length Inch Graduation
€21.81 /đơn vị