Johnson 40-6262 | Máy Đo Mức Laser Msha 3000 Feet Xanh | 23j481 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON 40-6262 Chấm mức Laser Msha 3000 Feet Green | AB7GMG 23J481

JOHNSON Máy đo mức laser 40-6262 Dot Msha 3000 Feet Xanh

Trong kho
Khoản mục: AB7GMG Mẫu: 40-6262Tham chiếu chéo: 23J481
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
€4,067.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMức laser chấm
tính chính xác+/- 1/8 "@ 100 Ft.
Tự động tắtKhông
Kích thước11.5 x 1.625 "
Lớp / Độ dốcChỉ cấp độ
Chiều cao1"
Lớp học LaserIIIa
Chiều dài15 "
Loại san lấp mặt bằngSan lấp mặt bằng thủ công
Tối đa Đầu ra5 mW
Chế độ1
Số tia1
Số lọ cấp độ0
Số dòng0
Số lượng lọ nhỏ0
Nhiệt độ hoạt động.15 đến 35 độ C
Nguồn điện(2) D Pin kiềm
Dải sóng w / o Detector3000 ft.
Tổng số lọ0
KiểuKhai thác MSHA
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyKhông
Bước sóng532nm
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.43
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)48.77
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9015308000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu tia (Xanh lục)
  • Plumb Down (Không)
  • Plumb Up (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thướcChiều caoChiều dàiNhiệt độ hoạt động.Nguồn điệnChiều rộngGiá cả
JOHNSON 40-6260 Máy Đo Mức Laser Msha 2000 Feet Đỏ | AB7GMF 23J480 40-626014 x 1 "1"15 "-10 đến +50 độ C(5) Pin kiềm AA1"€2,768.69
JOHNSON 40-6264 Chấm mức Laser Msha 500 Feet Red | AB7GMH 23J482 40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 đến +50 độ C(2) Pin kiềm AAA3 / 4 "€2,540.07
JOHNSON 40-6266 Chấm mức Laser Msha 1500 Feet Green | AB7GMJ 23J483 40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15 đến 35 độ C(2) Pin kiềm AAA3 / 4 "€3,613.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON Máy đo mức laser 40-6262 Dot Msha 3000 Feet Xanh
€4,067.36 /đơn vị