Johnson 40-6230 | Mức laser chéo Hz/đỉnh Đỏ | 5tcw7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON 40-6230 Mức laser dòng chéo Hz / vert Red | AE6JPE 5TCW7

JOHNSON 40-6230 Mức laser vạch chéo Hz/đỉnh Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AE6JPE Mẫu: 40-6230Tham chiếu chéo: 5TCW7
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
€1,083.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLaser chéo
tính chính xác+/- 1/16 "ở 10 Ft
Tự động tắtKhông
Kích thước4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H
Chiều cao1.375 "
Lớp học LaserIIIa
Chiều dài4"
Loại san lấp mặt bằngSan lấp mặt bằng thủ công
Tối đa Đầu ra5mW
Chế độ2
Số tia2
Số lọ cấp độ0
Số dòng0
Số lượng lọ nhỏ0
Nhiệt độ hoạt động.14 đến 122 độ F
Nguồn điện110 VAC
Dải sóng w / o Detector100 ft.
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Tổng số lọ0
KiểuNgang / dọc
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyChùm trực quan trên chỉ báo
Bước sóng635nm
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS9013800000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu tia (Đỏ)
  • Plumb Down (Không)
  • Plumb Up (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngtính chính xácChiều caoĐánh giá IPChiều dàiNguồn điệnKích thước chủ đềCác chỉ báo Trực quan / Nghe thấyGiá cả
JOHNSON 40-6232 Mức laser dòng chéo Hz / vert Green | AE6JPF 5TCW8 40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Chùm trực quan trên chỉ báo€1,783.67
JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser nội thất màu đỏ 150 bộ | AG9RGY 21XK25 40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) Pin AA1/4-20, 5/8-11€392.50
JOHNSON 40-6611 Laser đường chéo tự cân bằng, 2 tia, màu đỏ | CH6JTB 468V63 40-66113"+/- 3/16 "ở 30 ft.3"IP503"2 pin AA1 / 4-20Không€379.34
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON 40-6230 Mức laser vạch chéo Hz/đỉnh Đỏ
€1,083.61 /đơn vị