Johnson 40-6210 | Bộ căn chỉnh ròng rọc từ tính Màu xanh lá cây | 5tcw0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON 40-6210 Bộ căn chỉnh rãnh từ tính Màu xanh lá cây | AE6JNX 5TCW0

JOHNSON 40-6210 Bộ căn chỉnh rọc từ tính Màu xanh lá cây

Trong kho
Khoản mục: AE6JNX Mẫu: 40-6210Tham chiếu chéo: 5TCW0
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
€2,440.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ căn chỉnh rãnh Laser
tính chính xác+/- 1/16 "@ 10 ft.
Tự động tắtKhông
Kích thước1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H
Chiều cao5 / 8 "
Lớp học LaserII
Chiều dài6.75 "
Loại san lấp mặt bằngSan lấp mặt bằng thủ công
Tối đa Đầu ra1mW
Chế độ1
Số tia1
Số lọ cấp độ0
Số dòng1
Số lượng lọ nhỏ0
Nhiệt độ hoạt động.50 đến 85 độ F
Nguồn điện(2) Pin kiềm AAA
Dải sóng w / o Detector150 ft.
Tổng số lọ0
KiểuĐường thẳng
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyKhông
Bước sóng532nm
Chiều rộng1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS9013800000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu tia (Xanh lục)
  • Plumb Down (Không)
  • Plumb Up (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácKích thướcNhiệt độ hoạt động.Nguồn điệnGiá cả
JOHNSON 40-6200 Laser Sheave Alignment Tool thẳng | AB9EEJ 2CGJ8 40-6200+/- 1/16 "@ 10 ft.11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 đến 113 độ F(2) Pin AAA€2,116.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON 40-6210 Bộ căn chỉnh rọc từ tính Màu xanh lá cây
€2,440.71 /đơn vị