Johnson 1886-0100 | Nút Tìm Góc Kỹ Thuật Số Từ 2 | 21xk29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON 1886-0100 Digital Angle Finder Nút 2 từ | AB6LJB 21XK29

JOHNSON 1886-0100 Công cụ tìm góc kỹ thuật số Nút 2 từ tính

Trong kho
Khoản mục: AB6LJB Mẫu: 1886-0100Tham chiếu chéo: 21XK29
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
€78.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ tìm góc kỹ thuật số
tính chính xác0.1 Degrees
Giao diệnLCD
Vật liệu vỏNhôm
Loại nam châmĐât hiêm
Phạm vi đo lườngĐộ 0 đến độ 180
Số lọ cấp độ0
Số lượng nam châm3
Số lượng lọ nhỏ0
Nguồn điệnPin lithium 3V
Kích thước máy2"
Chất liệu lọN/A
Loại lọN/A

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS9017800000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácVật liệu vỏKích thước máyGiá cả
JOHNSON 1886-0200 Digital Angle Finder Nút 3 Từ tính | AB6LJD 21XK36 1886-02000.1 DegreesNhôm2"€153.34
JOHNSON 1886-0300 Máy tìm góc kỹ thuật số Rãnh chữ V | AF7LHT 21XK37 1886-03000.1 DegreesNhôm2"€187.31
JOHNSON 1886-0400 Digital Angle Finder Mag Vgroove 1 Lọ | AF7LHU 21XK38 1886-04000.1 DegreesNhôm2"€196.06
JOHNSON 1750-1200 Máy tìm góc kỹ thuật số 12 inch nhôm | AF7LHV 21XK39 1750-1200+/- 0.15 độNhôm2 "x 12"€94.76
JOHNSON 1750-1000 Máy tìm góc kỹ thuật số 10 inch nhôm | AF7LHW 21XK40 1750-1000+/- 0.15 độNhôm2 "x 10"€85.12
JOHNSON 1886-0000 Digital Angle Finder Nút Từ tính 2 | AF7LJE 21XK30 1886-00000.1 Độ @ 0 Độ và 90 Độ; tất cả các góc khác 0.2 độNhôm2"€67.07
JOHNSON 1888-0700 Máy tìm góc kỹ thuật số Thép không gỉ Chiều dài 7 inch | AF7LJF 21XK31 1888-07000.1 DegreesThép không gỉ7 "x 1-3 / 8"€61.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON 1886-0100 Công cụ tìm góc kỹ thuật số Nút 2 từ tính
€78.61 /đơn vị