Johnson Controls Vg7241gt | Van cầu 2 chiều No 1/2 Inch Fnpt | 41p855 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS VG7241GT Van cầu 2 chiều Không 1/2 Inch Fnpt | AD4HXM 41P855

JOHNSON CONTROLS Van cầu VG7241GT 2 chiều Không 1/2 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AD4HXM phần: VG7241GTTham chiếu chéo: 41P855
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
€183.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ truyền động ít van cầu
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Hệ số khối lượng4.6
Cấu hìnhThông thường mở
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nối(F) NPT
Độ sâu1.625 "
Chiều cao4.75 "
Tối đa Nhiệt độ nước.284 độ F
Áp suất hơi làm việc an toàn38 psi
Áp suất nước làm việc an toàn308 psi
Vật liệu trang tríThau
Thiết kế vanĐường 2
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)18.29
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8481809050
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngHệ số khối lượngCấu hìnhKích thước kết nốiKiểu kết nốiĐộ sâuChiều caoVật liệu trang tríGiá cả
JOHNSON CONTROLS VG7241CT Van cầu 2 chiều Không 1/2 Inch Fnpt | AD4HXK 41P853 VG7241CT3"0.73Thông thường mở1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Thau€204.46
JOHNSON CONTROLS VG7241ET Van cầu 2 chiều Không 1/2 Inch Fnpt | AD4HXL 41P854 VG7241ET3"1.8Thông thường mở1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Thau€174.64
JOHNSON CONTROLS VG7241LT Van Cầu 2 Chiều Không 3/4 Inch Fnpt | AD4HXN 41P856 VG7241LT3 7 / 32 "7.3Thông thường mở3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "Thau€257.55
JOHNSON CONTROLS VG7241NT Van cầu 2 chiều Số 1 Inch Fnpt | AD4HXP 41P857 VG7241NT4.12 "11.6Thông thường mở1"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "Thau€300.12
JOHNSON CONTROLS VG7241PT Van cầu 2 chiều Không 1-1/4 Inch Fnpt | AD4HXQ 41P858 VG7241PT4 23 / 32 "18.5Thông thường mở1.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "Thau€461.23
JOHNSON CONTROLS VG7241RT Van cầu 2 chiều Không 1-1/2 Inch Fnpt | AD4HXR 41P859 VG7241RT5.125 "28.9Thông thường mở1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "Thau€582.37
JOHNSON CONTROLS VG7241ST Van Cầu 2 Chiều Không 2 Inch Fnpt | AD4HXT 41P860 VG7241ST5 29 / 32 "46.2Thông thường mở2"(F) NPT4.25 "6.187 "Thau€781.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Van cầu VG7241GT 2 chiều Không 1/2 inch Fnpt
€183.51 /đơn vị