Johnson Controls Vg1245ag | 41p711 | Van bi điều khiển Hvac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS VG1245AG Van Bi Viền Inox 2 Chiều (f)npt 1/2 | AD4HQH 41P711

JOHNSON CONTROLS Van bi VG1245AG 2 chiều Trang trí bằng thép không gỉ (f) npt 1/2

Trong kho
Mục: AD4HQH phần: VG1245AGTham chiếu chéo: 41P711
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
€110.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi điều khiển H VAC
Áp suất đóng cửa200 psi
Hệ số khối lượng4.7
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nối(F) NPT
Độ sâu2.5 "
Chiều cao1.875 "
Vật chấtThép không gỉ Trim
Tối đa Nhiệt độ nước.284 độ F
Nguồn điệnThiết bị truyền động điện
Áp suất hơi làm việc an toàn15 với Thermal Spacer
Áp suất nước làm việc an toàn580
UPC993318342378
Loại vanĐường 2
Chiều rộng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481809050
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Chỉ van / Bộ truyền động được bao gồm (Chỉ van)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngKích thước kết nốiĐộ sâuChiều caoLoại vanChiều rộngGiá cả
JOHNSON CONTROLS VG1245AD Van Bi Viền Inox 2 Chiều (f)npt 1/2 | AD4HQE 41P708 VG1245AD1.21 / 2 "2.5 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€115.72
JOHNSON CONTROLS Van Bi VG1245AE Viền Inox 2 Chiều (f)npt 1/2 | AD4HQF 41P709 VG1245AE1.91 / 2 "2.5 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€110.99
JOHNSON CONTROLS VG1245AF Van Bi Viền Inox 2 Chiều (f)npt 1/2 | AD4HQG 41P710 VG1245AF2.91 / 2 "2.5 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€109.79
JOHNSON CONTROLS VG1245AL Van Bi Viền Inox 2 Chiều (f)npt 1/2 | AD4HQJ 41P712 VG1245AL7.41 / 2 "2.5 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€101.75
JOHNSON CONTROLS VG1245AN Van Bi Viền Inox 2 Chiều (f)npt 1/2 | AD4HQK 41P713 VG1245AN11.71 / 2 "2.5 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€116.38
JOHNSON CONTROLS VG1245BG Van Bi Viền Inox 2 Chiều (f)npt 3/4 | AD4HQL 41P714 VG1245BG4.73 / 4 "2-13 / 16 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€185.22
JOHNSON CONTROLS VG1245BL Van Bi 2 Chiều Viền Inox (f)npt 3/4 | AD4HQM 41P715 VG1245BL7.43 / 4 "2-13 / 16 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€140.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Van bi VG1245AG 2 chiều Trang trí bằng thép không gỉ (f) npt 1/2
€110.97 /đơn vị